Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
  • Katalog 2018

    Der neue Katalog ist da!

    Produkt-Highlights 2018

    • Neue Hersteller und Highlight-Produkte
    • Übersichtliche Produktstruktur
    • Kompaktes & handliches Format
     
  • Maschinenleuchten LED2WORK
    ab
    98,00 €
    zzgl. Mwst.

    Für perfekte Lichtverhältnisse an verschiedenen Arbeitsplätzen

    Neue Maschinenleuchten von LED2WORK

    • TUBELED 40 eco bei beengten Platzverhältnissen
    • UNILED SL für Maschinen ohne Spanbeschuss
    • SYSTEMLED für Systemarbeitsplätze, Maschinen & Anlagen
     
  • Rittal Gehäuse

    Noch mehr Sicherheit für Ihre Geräte

    Rittal, der innovative Schaltschrankspezialist

    • Kompakt-Schaltschränke AE
    • Klemmenkästen KL
    • E-Boxen EB
    • Filterlüfter
    • Schaltschrank-Heizungen
     
  • Überspannungsschutz
    ab
    86,60 €
    zzgl. Mwst.

    Wichtige Normänderung in der Schutztechnik

    Überspannungsschutz von PHOENIX CONTACT

    • Einsetzbar in allen gängigen Stromversorgungen
    • Fernmeldekontakt für eine sichere Rückmeldung
    • Eindeutige Statusanzeige am Gerät
    • Platzersparnis durch schmale Baubreite
     
  • Siemens Setartikel und Starterkit
    ab
    109,20 €
    zzgl. Mwst.

    Industrie 4.0 bei Automation24

    Frequenzumrichter SINAMICS V20 von Siemens

    • Einfache Installation & Handhabung
    • Für Basisanwendungen von 0,12 bis 15 kW
    • Geringer Energieverbrauch dank ECO-Modus
    • Optional: Smart Access Webservermodul
     
  • Online shoppen in 3D

    Gratis 3D-Brille sichern und los geht’s

    Online shoppen in 3D

    Ausgewählte Highlight-Produkte
    hautnah erleben

     

Produkthighlights

AE Kompakt-Schaltschrank, Abmessungen (B x H x T): 300 x 300 x 210 mm, eintürig, ein Vorreiberverschluss, Material: Stahlblech, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP66, inkl. Montageplatte (254 x 275 mm)

45,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kompakte Signalleuchte, Multikcolor: (blau/gelb/grün/hellblau/purpur/rot/weiß), Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Federzugklemmen

46,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
58,00 EUR
Sofort Verfügbar

LOGO! 12/24RCE, Logikmodul mit Display, Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), Speicher: 400 Blöcke, Modular erweiterbar, Ethernet, Integrierter Web-Server, Benutzerdefinierte Web-Seiten, Datalogging, Standard Micro SD-Karte, LOGO! Soft Comfort ab Version 8, Ältere Projekte ablauffähig

116,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
129,00 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronische Lastkreisüberwachung, 4 Kanäle, Betriebspannung: 24V DC, Stromeinstellung: 1-2-4-6A, Federzugklemmen, Meldekontakt

104,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
130,10 EUR
Sofort Verfügbar

L-BOXX mini, Außenmaße (B x T x H): 260 x 156 x 63 mm, Inkl. Trennstege, Lebensmittelechter Kunststoff, Spritzwassergeschützt, Spülmaschinengeeignet

6,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Wasser und wasserbasierte Medien, Schutzart: IP68/IP69K, IO-Link, M12-Steckverbindung

97,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-18%
UVP:
119,00 EUR
Sofort Verfügbar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de