Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

% SALE %

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Induktiver Sensor M18 x 1, Sn = 8 mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 300 Hz, M12-Steckverbindung

8,99 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
12,90 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M18 x 1, Sn = 8 mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 300 Hz, 2 m PVC-Kabel

10,39 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
14,90 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M30 x 1,5, Sn = 10 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 200 Hz, 2 m PVC-Kabel

12,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
17,90 EUR
Sofort Verfügbar

Hygienischer Temperaturtransmitter, DC, Analogausgang 4...20mA, 2-Leiteranschluss, Messbereich 0...100°C, Prozessanschluss G1/2 konisch, Einbaulänge 50 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung, EHEDG konform

69,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-31%
UVP:
99,90 EUR
Sofort Verfügbar

Tauchhülse für Temperaturfühler 6mm, Prozessanschluss G1/2", Einbaulänge 150mm, Temperaturbereich -50...180°C (begrenzt durch Silikondichtung)

9,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
UVP:
16,90 EUR
Sofort Verfügbar

Hygienischer Temperaturtransmitter, DC, Analogausgang 4...20mA, 2-Leiteranschluss, Messbereich 0...100°C, Prozessanschluss G1/2 konisch, Einbaulänge 100 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung, EHEDG konform

69,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
102,90 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Temperaturschalter, DC PNP, 1 x Öffner / 1 x Schließer, feste Hysterese 5 K, Messbereich -25...140°C, Prozessanschluss G 1/2, Einbaulänge 267 mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

56,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-25%
UVP:
74,90 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M30 x 1,5, Sn = 15 mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 200 Hz, 2 m PVC-Kabel

12,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
17,90 EUR
Sofort Verfügbar

Schrumpfschlauch 3:1, vernetztes Polyolefin, grün-gelb, Durchmesser 24,0/8,0 mm, Verpackungseinheit VPE 6 m

28,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-61%
UVP:
70,95 EUR
Sofort Verfügbar

Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen mit PE-Leiter, 50 m PUR/PVC-Leitung, 4 x 0,34 mm² und 3 x 0,75 mm², ungeschirmt, schleppkettentauglich

169,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-55%
UVP:
373,90 EUR
wenige verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de