Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Automation24 GmbH

Induktiver Sensor Automation24 IG7109 - BasicLine

Automation24 GmbH
Induktiver Sensor Automation24 IG7109 - BasicLine
Induktiver Sensor M18 x 1, Sn = 8 mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 300 Hz, M12-Steckverbindung
8,99 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-30%
UVP:
12,90 EUR
Artikelnummer: 100048
EAN: 4250738100046
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor Automation24 IG7109 - BasicLine
Induktiver Sensor Automation24 IG7109 - BasicLine

Induktive Sensoren - Basicline


Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor Automation24 IG7109 - BasicLine

Induktiver Sensor M18 x 1, Sn = 8 mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 300 Hz, M12-Steckverbindung

Der induktive Sensor IG7109 - BasicLine von Automation24 mit einem M18 x 1 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 15…30 V DC. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 8 mm bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor IG7109 - BasicLine in einem Temperaturbereich von -25…70 °C bei einer Schaltfrequenz von 300 Hz erhältlich. Durch die hohe Schutzart IP 67 und die gängige M12-Steckverbindung ist der induktive Sensor IG7109 - BasicLine in allen Applikationen ohne schwierige Umweltanforderungen einsetzbar.





Mehr Automation24 GmbH | Mehr Induktive Sensoren | Mehr % SALE %
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (104 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart nicht bündig  Die aktive Fläche des Sensors muss von einem Freiraum gemäß der Einbauanweisungen umgeben sein.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 8 mm
Betriebsspannung min. 15 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 100 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 300 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M18 x 1
Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt
Werkstoff aktive Fläche PBT
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de