Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
di-soric GmbH

Kontaktsensor di-soric KUSP 50 M 100 PSK-TSL

di-soric GmbH
Kontaktsensor di-soric KUSP 50 M 100 PSK-TSL
Kontaktsensor mit Prallplatte, Schließer; DC PNP, Impulsverlängerung: 1...30 ms, Empfindlichkeit Stahlkugel Ø: 3 mm aus 20 mm Höhe, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung
109,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-14%
UVP:
128,00 EUR
Artikelnummer: 100635
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeiten unter Tel.: 00800 24 2011 24
Zum vergrößern Bild anklicken!
Kontaktsensor di-soric KUSP 50 M 100 PSK-TSL
Kontaktsensor di-soric KUSP 50 M 100 PSK-TSL
Kontaktsensor di-soric KUSP 50 M 100 PSK-TSL

Artikelbeschreibung

Kontaktsensor di-soric KUSP 50 M 100 PSK-TSL

Kontaktsensor mit Prallplatte, Schließer; DC PNP, Impulsverlängerung: 1...30 ms, Empfindlichkeit Stahlkugel Ø: 3 mm aus 20 mm Höhe, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung

Der Kontaktsensor KUSP 50 M 100 PSK-TSL von di-soric erfasst bis zu 100 metallische und nichtmetallische Teile pro Sekunde durch direkte Berührung. Er arbeitet bei einer Betriebsspannung von 10…35 V DC und hat einen PNP schaltenden Ausgang. Bei einer Empfindlichkeit von Stahlkugel Ø 3 mm aus 20 mm Höhe und der hohen Schutzart IP67 bietet der Kontaktsensor KUSP 50 M 100 PSK-TSL Funktionssicherheit auch unter extremen Bedingungen. Die Impulsverlängerung ist individuell einstellbar, sodass der Kontaktsensor in vielen Applikationen zum Einsatz kommen kann, wie zum Beispiel in der Teilezählung am Maschinenauswurf z.B. Schrauben oder als zuverlässige Hageldetektion an Hallendächern und Solaranlagen.





Kontaktsensor
Mehr di-soric GmbH | Mehr Sensoren f. spezifische Anwendungen | Mehr % SALE %
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (2,88)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Empfindlichkeit Stahlkugel Ø 3 mm aus 20 mm Höhe
Impulsverlängerung 1...30 ms
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 35 V
Spannungsart DC
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltfrequenz < 100 Hz
Baugröße 55 x 50 x 10 mm
Anschluss Stecker M8
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Schutzart IP67
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de