Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Antriebstechnik

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Drehzahlwächter Compact, M30 x 1,5, Schaltabstand: 10 mm [b], bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, Einstellbereich 5...300 [Imp/min], 2 m PVC-Kabel

111,65 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
138,20 EUR
Sofort Verfügbar

Bedieneinheit mit LED-Display für Drehzahlstarter und Frequenzumrichter DE1, DC1, DA1 bzw. DL1, 7-Segment-Anzeige, Schutzart Front IP54, Verbindungskabel (RJ45, 8-polig) 3 m

45,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-14%
UVP:
53,10 EUR
Sofort Verfügbar

Sanftstarter, Baugröße S00, 12,5A, 5,5KW/400V, 200...480V AC, Steuerspannung: 24V AC/DC, Schraubklemmen

147,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
170,00 EUR
wenige verfügbar

Drehzahlwächter, Klemmschienengehäuse, Relais (1 Wechslerkontakt); Transistorausgang (PNP-geschaltet; extern versorgt), 24 V DC/110...240 V AC, Einstellbereich: 0,1...10/10...1.000 Hz, Anschlussklemmen

152,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
187,00 EUR
Sofort Verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 10 mm, Klemmflansch, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Displayanzeige, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Drehzahlwächter, Vorwahlzähler, Schutzart: IP65/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (8-polig)

159,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
198,00 EUR
wenige verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, Synchroflansch, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Displayanzeige, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Drehzahlwächter, Vorwahlzähler, Schutzart: IP65/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (8-polig)

159,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
198,00 EUR
Sofort Verfügbar

Drehzahlwächter Compact, M30 x 1,5, Schaltabstand: 10 mm [b], bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, Einstellbereich: 5...300 [Imp/min], M12 Stecker

112,91 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
139,20 EUR
Sofort Verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)

119,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
148,00 EUR
Sofort Verfügbar

Drehzahlwächter Compact, M18 x 1, Schaltabstand: 12 mm [nb], nicht bündig einbaubar, Schließer/Öffner programmierbar, DC PNP, Einstellbereich: 3...6000 [Imp/min], M12 Stecker

119,24 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
146,90 EUR
Sofort Verfügbar

Drehzahlstarter, 1-phasiger Netzanschluss, 3-phasiger Motoranschluss 230V AC, 7 A / 1,5 kW, integriertem EMV-Filter, Schraubklemmen

144,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
181,00 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de