Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Abtastsystem
Auflösung
Programmiermöglichkeiten
Ausgangsfunktion
Welle
Anschluss
Hersteller

Drehgeber

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 10 mm, Klemmflansch, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Displayanzeige, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Drehzahlwächter, Vorwahlzähler, Schutzart: IP65/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (8-polig)

159,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
198,00 EUR
Sofort Verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)

119,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
148,00 EUR
Sofort Verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, einseitig offene Hohlwelle Ø 6 mm, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)

124,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
155,00 EUR
Sofort Verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, einseitig offene Hohlwelle Ø 12 mm, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)

124,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
155,00 EUR
Sofort Verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, Synchroflansch, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Displayanzeige, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Drehzahlwächter, Vorwahlzähler, Schutzart: IP65/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (8-polig)

159,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
198,00 EUR
Sofort Verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, Synchroflansch, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)

119,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
148,00 EUR
Sofort Verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, einseitig offene Hohlwelle Ø 12 mm, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Displayanzeige, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Drehzahlwächter, Vorwahlzähler, Schutzart: IP65/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (8-polig)

169,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
208,00 EUR
Sofort Verfügbar

Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 10 mm, Klemmflansch, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL, TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)

119,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
148,00 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de