Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Bauform
Einstellbereich
Schaltabstand
Nennspannung
Ausgang
Ausgangsfunktion
Anschluss
Schutzart

Drehzahlüberwachung

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Drehzahlwächter, M30 x 1,5, Schaltabstand: 10 mm [b], bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, Einstellbereich: 5...3600 [Imp/min], 2 m PVC-Kabel, Schutzart: IP65/IP67

103,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-18%
UVP:
125,60 EUR
Sofort Verfügbar

Drehzahlwächter, Klemmschienengehäuse, Relais (1 Wechslerkontakt); Transistorausgang (PNP-geschaltet; extern versorgt), 24 V DC/110...240 V AC, Einstellbereich: 0,1...10/10...1.000 Hz, Anschlussklemmen

155,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
192,60 EUR
Sofort Verfügbar

Drehzahlwächter Compact, M18 x 1, Schaltabstand: 12 mm [nb], nicht bündig einbaubar, Schließer/Öffner programmierbar, DC PNP, Einstellbereich: 3...6.000 [Imp/min], M12 Stecker

121,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
151,30 EUR
Sofort Verfügbar

Drehzahlwächter Compact, M30 x 1,5, Schaltabstand: 10 mm [b], bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, Einstellbereich: 5...300 [Imp/min], 2 m PVC-Kabel

113,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-18%
UVP:
138,20 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Drehzahlwächter Compact, M30 x 1,5, Schaltabstand: 10 mm [b], bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, Einstellbereich: 5...300 [Imp/min], M12 Stecker

115,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
143,40 EUR
Sofort Verfügbar

Drehzahlwächter Compact, M30 x 1,5, Schaltabstand: 10 mm [b], bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, Einstellbereich: 5...3600 [Imp/min], 2 m PVC-Kabel

103,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-18%
UVP:
125,60 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de