Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-5CV0

Siemens AG
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-5CV0
SINAMICS V20 - 3 AC, 380...480 V AC (-15 % +10 %), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,5 kW, I/O-Interface: 4DI/2DO/2AI/1AO, Schutzart: IP20, Baugröße: FSA, Feldbus: ...
267,80 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-26%
UVP:
360,32 EUR
Artikelnummer: 103242
EAN: 6940408102644
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-5CV0
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-5CV0
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-5CV0
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-5CV0

Artikelbeschreibung

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-5CV0

SINAMICS V20 - 3 AC, 380...480 V AC (-15 % +10 %), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,5 kW, I/O-Interface: 4DI/2DO/2AI/1AO, Schutzart: IP20, Baugröße: FSA, Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP, integrierter Filter

Der 3-phasige Basis Frequenzumrichter SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-5CV0 von Siemens mit einer Netzspannung von 380...480 V AC eignet sich für industrielle Standard-Applikationen und ist vielseitig einsetzbar. Er besticht durch leichte Handhabung, kurze Inbetriebnahme und Kosteneffizienz. Der Frequenzumrichter SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE21-5CV0 ist für Antriebe mit einer Nennleistung bis 1,5 kW geeignet. Dank des integrierten C1-EMV-Filter ist der Einsatz gem. DIN EN 61800-3 erlaubt. Zu den möglichen Anwendungen gehören z.B. Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Förderbänder.



Mehr Siemens AG | Mehr Frequenzumrichter | Mehr Antriebstechnik
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (934 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (26,24)
Datenblatt pdf (246 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Frequenzumrichter
Baureihe SINAMICS V20
Baugröße FSA
Kommunikation USS, Modbus RTU
Phasenzahl Eingang 3 AC
Netzspannung 380...480 (-15 %/+10 %) V
Netzfrequenz 47...63 Hz
Phasenzahl Ausgang 3 AC
Bemessungsspannung 400 V
Nennleistung (HO) 1,5 kW
Bemessungsstrom (HO) 4,1 A
Ausgangsfrequenz 0...550 Hz
Breite 90 mm
Höhe 166 mm
Tiefe 145 mm
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Schutzart IP20
Normen-Konformität CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
CE-Kennzeichen EN 61800-5-1/EN 60204-1/EN 61800-3
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de