Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RB3100

ifm electronic gmbh
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RB3100
Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: ...
119,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-20%
UVP:
148,00 EUR
Artikelnummer: 102719
EAN: 4021179286077
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RB3100
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RB3100
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RB3100
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RB3100
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RB3100

Artikelbeschreibung

Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RB3100

Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (Gehäuseseitig), IP64 (Wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)

Der kompakte inkrementale Drehgeber RB3100 von ifm electronic besitzt eine 6 mm Vollwelle und Synchroflansch für die mechanische Anbindung. Das magnetische Abtastsystem und eine Auflösung von 1...10.000 (Werkseinstellung 1024) sorgen für höchste Messgenauigkeit. Der Ausgangssignalpegel ist HTL bzw. TTL 50 mA, wobei hier die Möglichkeit zur Programmierung über IO-Link 1.1 besteht. Auch die Auflösung und die Drehrichtung des ifm electronic RB3100 lassen sich über die Schnittstelle programmieren Das robuste Edelstahlgehäuse weist die Schutzart IP65/IP66/IP67 und wellenseitig IP64 auf. Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige M12-Steckerverbindung die sowohl radial als auch axial verwendbar ist.

Parametrierservice-Bestellung step by step

Auf der Artikelseite (1) finden Sie unten das entsprechende Zubehör (2) – darunter auch den Parametrierservice. Klicken Sie einfach auf den Service (3) und laden Sie unter Downloads das PDF-Dokument (4) herunter. Legen Sie den Artikel parallel mit zu Ihrer Bestellung in den Warenkorb (5)

Schließlich nur noch ausfüllen und Wunscheinstellungen übermitteln an: info@automation24.com. Alles Weitere übernehmen wir bei Automation24 dann für Sie!




Inkrementaler Drehgeber
Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Drehgeber | Mehr Antriebstechnik
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (23 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (289 KB)
Datenblatt pdf (72 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Vollwellendrehgeber
Abtastsystem Magnetisches Abtastsystem (Inkremental)
Auflösung 1...10.000 (Werkseinstellung 1.024)
Programmiermöglichkeiten Auflösung, Drehrichtung, Pegel (HTL/TTL)
Schnittstellen IO-Link 1.1
Betriebsspannung min. 4,75 V DC
Betriebsspannung max. 30 V DC
Ausgangsfunktion HTL; TTL 50 mA
Welle Vollwelle 6 mm (Synchroflansch)
Anschluss Stecker M12 (5-polig)
Umgebungstemperatur min. -40 °C
Umgebungstemperatur max. 85 °C
Schutzart IP65/IP66/IP67 (Gehäuseseitig); IP64 (Wellenseitig)
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de