Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Siemens AG

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW4026-1BB04

Siemens AG
Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW4026-1BB04
Sanftstarter, Baugröße S0, 25A, 11KW/400V, 200...480V AC, Steuerspannung: 24V AC/DC, Schraubklemmen
275,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
307,00 EUR
Artikelnummer: 101515
EAN: 4011209691643
wenige verfügbar
Geringe Stückzahl sofort lieferbar
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW4026-1BB04
Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW4026-1BB04
Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW4026-1BB04
Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW4026-1BB04

Artikelbeschreibung

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW4026-1BB04

Sanftstarter, Baugröße S0, 25A, 11KW/400V, 200...480V AC, Steuerspannung: 24V AC/DC, Schraubklemmen

Der SIRIUS Sanftstarter 3RW4026-1BB04 von Siemens reduziert die Motorspannung durch variablen Phasenanschnitt und hebt sie rampenförmig von einer einstellbaren Startspannung bis auf Netzspannung an. Hierdurch ist der Sanftstarter 3RW4026-1BB04 optimal für den Hochlauf von Motoren bis 11,0 kW bei einer Steuerspannung von 24 V AC/DC. Außerdem bietet der Sanftstarter integrierte Zusatzfunktionen wie einstellbare Strombegrenzung, Motorüberlast- und Geräteeigenschutz an. Zu den Haupteinsatzgebieten des Sanftstarters 3RW4026-1BB04 gehören Pumpen, Förderbänder, Rührwerke und Drehmaschinen.





Mehr Siemens AG | Mehr Motorstarter | Mehr Antriebstechnik
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (254 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (13,13)
Beipackzettel pdf (642 KB)
Datenblatt pdf (104 KB)
Zulassungen/Konformitäten
PDF
cULus, UL Zulassung pdf (423 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Motorstarter
Funktion Sanftstarter
Baugröße S0
Polzahl 3
Hilfskontakt 1 x Schließer
bei 400V Betriebsleistung 11 kW
Betriebsspannung 480 V
Einstellbarer Ansprechwert Strom 25,0 A
Steuerspeisespannung 24 V AC/DC
Breite 45 mm
Höhe 125 mm
Tiefe 155 mm
Anschluss Schraubanschluss
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. +60 °C
Schutzart IP20
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de