Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Befehls- und Meldegeräte

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Befestigungsadapter (Frontbefestigung) für 3 Kontakt-/LED-Elemente , Lochdurchmesser 22,5 mm

1,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
UVP:
2,01 EUR
Sofort Verfügbar

Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Schließer, Schraubklemmen, Schutzart IP20

2,71 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
UVP:
4,54 EUR
Sofort Verfügbar

Tastenzusatzschildträger ohne Schild, 30 x 50 mm, rund, schwarz, Lochdurchmesser 22,5 mm

0,43 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-31%
UVP:
0,62 EUR
Sofort Verfügbar

Einlegeschild für Schildträger, 18 x 27 mm, alufarben, ohne Beschriftung

0,43 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-17%
UVP:
0,52 EUR
Sofort Verfügbar

Kontaktelement, Frontbefestigung, 1 x Öffner, Schraubklemmen, Schutzart IP20

2,71 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
UVP:
4,54 EUR
Sofort Verfügbar

Kontaktelement, Bodenbefestigung, 1 x Schließer, Schraubklemmen, Schutzart IP20

2,71 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
UVP:
4,54 EUR
Sofort Verfügbar

Kabelverschraubung metrisch M16 nach EN 50262, mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Polyamid, halogenfrei, Schutzart IP68, Kabeldurchmesser 4,5-10 mm

0,86 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-46%
UVP:
1,60 EUR
Sofort Verfügbar

Kabelverschraubung metrisch M20 nach EN 50262, mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Polyamid, halogenfrei, Schutzart IP68, Kabeldurchmesser 6-13 mm

0,97 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-43%
UVP:
1,70 EUR
Sofort Verfügbar

Ersatzschlüssel für Schlüsseltaster, Schließung MS1

4,46 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
7,74 EUR
Sofort Verfügbar

Blindverschluss für Aufbaugehäuse, grau, Schutzart: IP67/IP69K

1,62 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-44%
UVP:
2,89 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de