Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Eaton Electric GmbH

Befestigungsadapter Eaton 216374 - M22-A

Eaton Electric GmbH
Befestigungsadapter Eaton 216374 - M22-A
Befestigungsadapter (Frontbefestigung) für 3 Kontakt-/LED-Elemente , Lochdurchmesser 22,5 mm
1,15 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-41%
UVP:
1,95 EUR
Artikelnummer: 101017
EAN: 4015082163747
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Befestigungsadapter Eaton 216374 - M22-A
Bewertungen 
5,005,008
Sehr gute Ware
von Anonym, 13.08.2016
Alles bestens
von Anonym, 25.07.2016
sehr gut
von Anonym, 14.06.2016
alles schön
von Uwe Hardt aus Sulingen, 23.02.2016
sehr gut
von Ernst Reitsberger aus Pliening, 10.02.2016
Top Qualität
von Frank Brecht aus Philippsburg, 03.09.2015
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
sehr gut
von Christoph Tiedeken aus Friesoythe, 29.06.2014
In Sachen Bedien und Meldetechnik setzten wir nur Eaton ein. Sind einfach super Produkte.
Alles bestens, gerne wieder
von Gerhard Spatz aus Bad Bergzabern, 14.01.2014

Artikelbeschreibung

Befestigungsadapter Eaton 216374 - M22-A

Befestigungsadapter (Frontbefestigung) für 3 Kontakt-/LED-Elemente , Lochdurchmesser 22,5 mm

Der Befestigungssadapter 216374 - M22-A von Eaton mit einem Lochdurchmesser von 22,5 mm und der Schutzart IP 20 dient zur Frontbefestigung von 3 Kontakt-/LED-Elementen.





Mehr Eaton Electric GmbH | Mehr Zubehör für Befehls- und Meldegeräte | Mehr Befehls- und Meldegeräte
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (33 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (180 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Befestigungsadapter
Anzahl Befehls-/Meldestellen 3
Farbe schwarz
Funktion 3 Kontakt-/LED-Elemente
Befestigung Frontbefestigung
Komplettgerät nein
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:4,40 EUR
2,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
UVP:4,40 EUR
2,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
UVP:8,15 EUR
4,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-43%
StarStarStarStarStar
UVP:0,60 EUR
0,41 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-32%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de