Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
PATLITE

Multicolor Signalleuchte PATLITE NE-M1-CL

PATLITE
Multicolor Signalleuchte PATLITE NE-M1-CL
Kompakte Signalleuchte, Multikcolor: (blau/gelb/grün/hellblau/purpur/rot/weiß), Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Federzugklemmen
46,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-19%
UVP:
58,00 EUR
Artikelnummer: 103567
EAN: 4938766017221
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Multicolor Signalleuchte PATLITE NE-M1-CL
Multicolor Signalleuchte PATLITE NE-M1-CL
Multicolor Signalleuchte PATLITE NE-M1-CL

Artikelbeschreibung

Multicolor Signalleuchte PATLITE NE-M1-CL

Kompakte Signalleuchte, Multikcolor: (blau/gelb/grün/hellblau/purpur/rot/weiß), Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Federzugklemmen

Die kompakte Multicolor Signalleuchte NE-M1-CL von Patlite ist mit neuster LED Technologie ausgestattet, hierdurch ist sie extrem langlebig und wartungsfrei. Dank des innovativen Prismenschliff leuchtet die NE-M1-CL besonders hell. Der Anschluss der Signalleuchte erfolgt einfach über Federkraftklemmen.



Mehr PATLITE | Mehr Signalleuchten | Mehr Befehls- und Meldegeräte

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Komplettgerät
Funktion Dauerlicht
Farbe Multicolor
Leuchtmittel LED
Betriebsspannung 24 V DC
Durchmesser 57 mm
Max. Anzahl Signalelemente 1
Umgebungstemperatur min. -30 °C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Schutzart IP65/IP66/IP67
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:0,89 EUR
0,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-35%
StarStarStarStarStar
UVP:0,65 EUR
0,46 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:0,65 EUR
0,46 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:2,19 EUR
1,54 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de