Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Eaton Electric GmbH

Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216516 - M22-PV/K11

Eaton Electric GmbH
Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216516 - M22-PV/K11
Not-Halt/Aus-Taster überlistungssicher nach ISO 13850/EN418, zugentriegelt, Komplettgerät mit Kontakten 1x Schließer / 1 x Öffner, rot, Schutzart IP66 / IP69K, Lochdurchmesser ...
20,54 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-41%
UVP:
35,00 EUR
Artikelnummer: 100977
EAN: 4015082165161
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216516 - M22-PV/K11
Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216516 - M22-PV/K11
Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216516 - M22-PV/K11
Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216516 - M22-PV/K11
Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216516 - M22-PV/K11
Bewertungen 
5,005,001
schneller und unkomplizierter Einbau
von Roger Edte aus Mahlberg, 20.07.2015

Artikelbeschreibung

Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216516 - M22-PV/K11

Not-Halt/Aus-Taster überlistungssicher nach ISO 13850/EN418, zugentriegelt, Komplettgerät mit Kontakten 1x Schließer / 1 x Öffner, rot, Schutzart IP66 / IP69K, Lochdurchmesser 22,5 mm, Pilzdurchmesser 38 mm

Das nach ISO 13850/EN418 überlistungssichere und zugentriegelte Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät 216516 - M22-PV/K11 von Eaton besteht aus einem rotfarbenen Not-Halt/Aus-Taster mit einem 38 mm Pilzdurchmesser und Kontakten (1x Öffner/1x Schließer). Das Gerät hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser und ist einfach zu montieren. Das modulare Konzept gewährleistet eine reduzierte Lagerhaltung. Das Not-Halt/Aus-Taster 216516 - M22-PV/K11 Komplettgerät erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP 67 / IP 69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.





Mehr Eaton Electric GmbH | Mehr Not-Halt/Aus-Tasten | Mehr Befehls- und Meldegeräte
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (109 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (292 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Kontaktbestückung 1 x Öffner/1 x Schließer
Ausführung Not-Halt/Aus-Taste
Bauform rund (38 mm)
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC
Anzahl Befehls-/Meldestellen 1
Farbe rot
Beschriftung keine
Funktion zugentriegelt
Befestigung Frontbefestigung
Komplettgerät ja
Lochdurchmesser 22,5 mm
Anschlusstechnik Schraubklemmen
In Gehäuse verbaut nein
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Schutzart IP66/IP69K
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:7,00 EUR
4,09 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:1,95 EUR
1,15 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
UVP:4,40 EUR
2,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
UVP:4,40 EUR
2,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de