Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Eaton Electric GmbH

RGB LED-Element (flach) Eaton 180800 - M22-FLED-RGB

Eaton Electric GmbH
RGB LED-Element (flach) Eaton 180800 - M22-FLED-RGB
RGB-LED-Element, flache Bauform, Frontbefestigung, RGB, 12…30 V AC/DC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20
13,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-31%
UVP:
20,10 EUR
Artikelnummer: 103075
EAN: 4015081759743
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeiten unter Tel.: 00800 24 2011 24
Zum Vergrößern Bild anklicken!
RGB LED-Element (flach) Eaton 180800 - M22-FLED-RGB
RGB LED-Element (flach) Eaton 180800 - M22-FLED-RGB

Artikelbeschreibung

RGB LED-Element (flach) Eaton 180800 - M22-FLED-RGB

RGB-LED-Element, flache Bauform, Frontbefestigung, RGB, 12…30 V AC/DC, Federzugklemmen, Schutzart: IP20

Das flache RGB-LED-Element 180800 - M22-FLED-RGB von Eaton mit Schutzart IP 20 arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12...30 V AC/DC. Das Element lässt sich frontseitig befestigen und der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen. Dank der flachen Bauform ist das RGB-LED-Element 180800 - M22-FLED-RGB auch in flachen Gehäusen und Bedienpanels perfekt einsetzbar.





RGB LED-Element (flach)
Mehr Eaton Electric GmbH | Mehr LED-Elemente | Mehr Befehls- und Meldegeräte

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung LED-Element (flach)
Kontaktbestückung 1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC
Bemessungsbetriebsstrom 8...15 mA
Anzahl Befehls-/Meldestellen 1
Farbe RGB
Befestigung Frontbefestigung
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Schutzart IP20
Anschlusstechnik Cage Clamp
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:2,01 EUR
1,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-40%
StarStarStarStarStar
UVP:5,73 EUR
3,38 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de