Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Ausgangsfunktion
Prozessanschluss
Anschluss
Schutzart
Einsatzbereich
Schnittstelle

Druckschalter

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Elektronischer Druckschalter, Druckbereich 0…10 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss G1/4, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

99,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
149,80 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...10 bar, 2 Öffner / Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G1/8 I, Schutzart IP65, 4-stellige alphanumerische Anzeige, M8-Steckverbindung

76,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
105,60 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...10 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Prozessanschluss G1/4 I, Schutzart IP65, M12-Steckverbindung

206,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
356,40 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, -1...1 bar, 2 Öffner / Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G1/8 I, Schutzart IP65, 4-stellige alphanumerische Anzeige, M8-Steckverbindung

76,19 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
105,60 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter, Druckbereich 0…250 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss G1/4, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

99,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
149,80 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...10 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Analogausgang 4...20mA / 0...10V, DC PNP, Prozessanschluss G1/4 I, Schutzart IP65, M12-Steckverbindung

227,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:
394,60 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, -1...10 bar, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang DC PNP/NPN, OUT2 = Analogausgang 4...20 mA (skalierbar), Prozessanschluss G1/2, Schutzart IP67 / IP69K, M12-Steckverbindung

270,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-18%
UVP:
331,70 EUR
wenige verfügbar

Elektronischer Druckschalter, Druckbereich 0…400 bar, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Prozessanschluss G1/4, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

99,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:
149,80 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter, Druckbereich 0…10 bar, Schließer, DC PNP, feste Hysterese 0,2 bar, Prozessanschluss G1/4, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

79,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
UVP:
114,90 EUR
Sofort Verfügbar

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige, 0...250 bar, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, IO-Link, Prozessanschluss G1/4 I, Schutzart IP65/IP67, M12-Steckverbindung

229,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-21%
UVP:
289,20 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de