Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Einsatzbereich
Messbereich max. (Nm³/h)
Ausgang
Ausgangsfunktion
Druckfestigkeit
Prozessanschluss

Durchflussmesser

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Messbereich 0,1...25 l/min, Prozessanschluss G1/2 flachdichtend, Funktionen programmierbar, 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung, Totalisatorfunktion, M12-Steckverbindung

369,24 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-21%
UVP:
468,50 EUR
Sofort Verfügbar

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Messbereich 0,2...100 l/min, Prozessanschluss G1 flachdichtend, Funktionen programmierbar, 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung, Totalisatorfunktion, M12-Steckverbindung

498,78 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
622,80 EUR
Sofort Verfügbar

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Messbereich 5...300 l/min, Prozessanschluss G2 flachdichtend, Funktionen programmierbar, 2 Ausgänge: OUT1=Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), OUT2=Strömungs- oder Temperaturüberwachung, Totalisatorfunktion, M12-Steckverbindung

658,92 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-19%
UVP:
810,90 EUR
wenige verfügbar

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Messbereich 0,2...50 l/min, Prozessanschluss G3/4 flachdichtend, Funktionen programmierbar, 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung, Totalisatorfunktion, M12-Steckverbindung

434,52 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
539,80 EUR
Sofort Verfügbar

Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler) - Messbereich: 0,7...225 Nm³/h , Prozessanschluss: R 1 (DN25), Funktionen programmierbar, 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) , OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär), Schutzart: IP65, M12-Steckverbindung

556,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-17%
UVP:
674,00 EUR
Sofort Verfügbar

Mechatronischer Durchflusswächter mit Rückschlagventil - Schließer, DC PNP, Einstellbereich: 5...100 l/min, Hysterese: 3...6 l/min, Prozessanschluss: Rp 1, M12-Steckverbindung

162,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-26%
UVP:
218,30 EUR
Sofort Verfügbar

Mechatronischer Durchflusswächter mit Rückschlagventil, Schließer, DC PNP, Einstellbereich 2...20 l/min, Hysterese 0,3...4 l/min, Prozessanschluss Rp 1/2, M12-Steckverbindung

140,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
UVP:
195,70 EUR
Sofort Verfügbar

Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler), Messbereich: 0,2...75 Nm³/h , Prozessanschluss: R1/2 (DN15), Funktionen programmierbar, 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) , OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär), Schutzart IP65, M12-Steckverbindung

511,02 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
635,80 EUR
Sofort Verfügbar

Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler), Messbereich: 1,3(1,5)...410 Nm³/h , Prozessanschluss: R1 1/2 (DN40), Funktionen programmierbar, 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) , OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär), Schutzart IP65, M12-Steckverbindung

668,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
834,90 EUR
Aktuell nicht auf Lager

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Messbereich 5...600 l/min, Prozessanschluss G2 flachdichtend, Funktionen programmierbar, 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung, Totalisatorfunktion, M12-Steckverbindung

742,56 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
928,40 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de