Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Gehäuse

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Blindstopfen mit O-Ring, Polyamid-GFK, Farbe: grau, Gewinde: M16x1,5

0,26 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M16x1,5, Farbe: grau, Temperaturbereich: -20...+120 °C

0,07 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M20x1,5, Farbe: grau, Temperaturbereich: -20...+120 °C

0,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M16x1,5, Farbe: grau, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -20...+120 °C, Schutzart: IP68

0,46 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M20x1,5, Farbe: grau, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -20...+120 °C, Schutzart: IP68

0,57 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M12x1,5, Farbe: grau, Dichtbereich: 2...7,5 mm, Temperaturbereich: -20...+120 °C, Schutzart: IP68

0,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M12x1,5, Farbe: grau, Temperaturbereich: -20...+120 °C

0,07 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Gegenmutter metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M10x1, Temperaturbereich: -40...+130 °C

0,25 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M12x1,5, Dichtbereich: 2…8 mm, Temperaturbereich: -40...+130 °C, Schutzart: IP68

1,56 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M20x1,5, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -40...+130 °C, Schutzart: IP68

2,05 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de