Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Fibox GmbH

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM131308 GC - 5834021

Fibox GmbH
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM131308 GC - 5834021
Gehäuse mit metrischen Vorprägungen, Kabelverschraubung-Set und Klemme TTR 1,5-16, Deckel grau, 130 x 130 x 75 mm (H x B x T), ABS, Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -40...60 ...
17,30 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 103300
EAN: 6418074084675
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM131308 GC - 5834021
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM131308 GC - 5834021

Artikelbeschreibung

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM131308 GC - 5834021

Gehäuse mit metrischen Vorprägungen, Kabelverschraubung-Set und Klemme TTR 1,5-16, Deckel grau, 130 x 130 x 75 mm (H x B x T), ABS, Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -40...60 °C

Das praktische Gehäuse TEMPO TAM131308 GC - 5834021 von FIBOX mit den Abmessungen 130 x 130 x 75 mm wird aus ABS gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige graue Gehäusedeckel des TEMPO TAM131308 GC bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen. Im Lieferumfang sind Reihenklemmen (5 x 1,5-6 mm²), DIN-35 rail, Kabeleinführungen (2 x M20, M25) und Schrauben für die Montageplatte bzw. DIN-Tragschiene enthalten.



Mehr Fibox GmbH | Mehr Kunststoffgehäuse | Mehr Gehäuse
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (377 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (158 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Gehäuse
Breite 130 mm
Höhe 130 mm
Tiefe 75 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Deckel Grau (RAL 7035)
Material ABS
Temperaturbereich (Dauer) -40...60 °C
Schutzart IP IP65
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:0,86 EUR
0,58 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-33%
UVP:0,33 EUR
0,21 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:0,42 EUR
0,27 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:4,40 EUR
2,61 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-41%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de