Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Fibox GmbH

Aluminium Gehäuse FIBOX ALN 161609 - 7811270

Fibox GmbH
Aluminium Gehäuse FIBOX ALN 161609 - 7811270
Gehäuse, grau, 163 x 162 x 91 mm (L x B x H), Aluminium, Schutzart IP66 / IP67 / IP68, Temperaturbereich -50...80°C, inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene
39,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-26%
UVP:
54,20 EUR
Artikelnummer: 101902
EAN: 6418074016126
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Aluminium Gehäuse FIBOX ALN 161609 - 7811270

Artikelbeschreibung

Aluminium Gehäuse FIBOX ALN 161609 - 7811270

Gehäuse, grau, 163 x 162 x 91 mm (L x B x H), Aluminium, Schutzart IP66 / IP67 / IP68, Temperaturbereich -50...80°C, inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene

Das graue Aluminium Gehäuse ALN 161609 - 7811270 von FIBOX in den Maßen 163 x 162 x 91 mm ist in einem Temperaturbereich von -50…80°C einsetzbar. Das robuste und schlagfeste Gehäuse ALN 161609 - 7811270 mit der Schutzart IP66 / IP67 / IP68 ist perfekt für den Einbau von Reihenklemmen auf DIN-Schienen geeignet. Im Lieferumfang sind Schrauben für die Montageplatte/DIN-Tragschiene enthalten.





Mehr Fibox GmbH | Mehr Metallgehäuse | Mehr Gehäuse
Downloads
CAD-Daten
PDF
IGS-File zip (560 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (96 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Gehäuse
Höhe 163 mm
Breite 162 mm
Tiefe 91 mm
Material Aluminium
Farbe grau (RAL 7001)
Deckel grau (RAL 7001)
Temperaturbereich (Dauer) -50...80 °C
Schutzart IP IP66/IP67
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:0,86 EUR
0,55 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
StarStarStarStarStar
UVP:2,79 EUR
1,85 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-34%
StarStarStarStarStar
UVP:0,54 EUR
0,53 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-2%
StarStarStarStarStar
UVP:0,47 EUR
0,31 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-34%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de