Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
RITTAL

Filterlüfter Rittal SK 3238.100 - 55 m³/h 230 V AC 50/60 Hz

RITTAL
Filterlüfter Rittal SK 3238.100 - 55 m³/h 230 V AC 50/60 Hz
SK Filterlüfter TopTherm, Luftleistung (50/60 Hz): 55/66 m³/h, Spannung: 230 V AC, Netzfrequenz: 50/60 Hz, Abmessungen (B x H): 148,5 x 148,5 mm, Schutzart: IP54
60,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 103444
EAN: 4028177651692
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Filterlüfter Rittal SK 3238.100 - 55 m³/h 230 V AC 50/60 Hz
Filterlüfter Rittal SK 3238.100 - 55 m³/h 230 V AC 50/60 Hz

Artikelbeschreibung

Filterlüfter Rittal SK 3238.100 - 55 m³/h 230 V AC 50/60 Hz

SK Filterlüfter TopTherm, Luftleistung (50/60 Hz): 55/66 m³/h, Spannung: 230 V AC, Netzfrequenz: 50/60 Hz, Abmessungen (B x H): 148,5 x 148,5 mm, Schutzart: IP54

Der SK Filterlüfter TopTherm SK 3238.100 von Rittal liefert eine Luftleistung von 55 m³/h und lässt sich werkzeuglos in Flächen montieren. Standardmäßig erfüllt der Filterlüfter die Schutzart IP54. Eine Filtermatte ist im Lieferumfang enthalten.



Mehr RITTAL | Mehr Gehäusezubehör | Mehr Gehäuse
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (161 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (1,04)
Zulassungen/Konformitäten
PDF
cULus, UL Zulassung pdf (383 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Filterlüfter
Ventilator Diagonal/selbstanlaufender Spaltpolmotor
Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~
Netzfrequenz 50/60 Hz
Nennleistung (50/60 Hz) 19/18 W
Luftleistung (freiblasend) (50/60 Hz) 55/66 m³/h
Luftleistung (inkl. Filter u. Filtermatte) (50/60 Hz) bis 46/56 m³/h
Breite 148,5 mm
Höhe 148,5 mm
Temperaturbereich min. -10 °C
Temperaturbereich max. 55 °C
Schutzart IP54
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de