Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Max. Anzahl Durchführungen
Kabelanzahl x Dichtbereich
Schutzart
Hersteller

Kabeldurchführungen

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 6...9 mm, Schutzart: IP64

0,85 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
0,94 EUR
Sofort Verfügbar

Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 1...3 mm, Schutzart: IP64

0,85 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
0,94 EUR
Sofort Verfügbar

Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 4...6 mm, Schutzart: IP64

0,85 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
0,94 EUR
Sofort Verfügbar

Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie, schwarz, Werkstoff Rahmen: Polycarbonat, Werkstoff Dichtung: Gel, max. 22 Durchführungen (6 x 8…12 mm; 16 x 3…7mm), Temperaturbereich: -30...+100 °C, Schutzart: IP68

11,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
12,30 EUR
Sofort Verfügbar

Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 9...12 mm, Schutzart: IP64

2,16 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
2,40 EUR
Sofort Verfügbar

Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Klemmbereich: 9...12 mm, Schutzart: IP64

2,16 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
2,40 EUR
Sofort Verfügbar

Rahmen SKINTOP CUBE FRAME für max. 10 Einsteck-Dichtmodule SKINTOP CUBE MODULE, Montageausschnitt für 24-polige Steckverbinder, Werkstoff Rahmen: Glaskugelverstärktes Polyamid, Werkstoff Flachdichtung: Chloropren-Kautschuk, Temperaturbereich: -40...80 °C, Schutzart: IP64

10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
11,60 EUR
Sofort Verfügbar

Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME, schwarz, Werkstoff: Spezial Polypropylen, Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2, Schutzart: IP64

2,16 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
2,40 EUR
Sofort Verfügbar

Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie, schwarz, Werkstoff Rahmen: Polycarbonat, Werkstoff Dichtung: Gel, max. 21 Durchführungen (5 x 2…6 mm; 8 x 4…8mm; 3 x 5..9 mm; 2 x 8…12 mm; 1 x 12…16 mm; 2 x AS-i Flachkabel oder 2 x 2…4 mm), Temperaturbereich: -30...+100 °C, Schutzart: IP68

13,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
14,40 EUR
Sofort Verfügbar

Rahmen SKINTOP CUBE FRAME für max. 8 Einsteck-Dichtmodule SKINTOP CUBE MODULE, Montageausschnitt für 16-polige Steckverbinder, Werkstoff Rahmen: Glaskugelverstärktes Polyamid, Werkstoff Flachdichtung: Chloropren-Kautschuk, Temperaturbereich: -40...80 °C, Schutzart: IP64

10,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
11,11 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de