Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
RITTAL

Kompakt-Schaltschrank Rittal AE 1033.500 - 300 x 300 x 210

RITTAL
Kompakt-Schaltschrank Rittal AE 1033.500 - 300 x 300 x 210
AE Kompakt-Schaltschrank, Abmessungen (B x H x T): 300 x 300 x 210 mm, eintürig, ein Vorreiberverschluss, Material: Stahlblech, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP66, ...
45,70 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 103480
EAN: 4028177252004
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Kompakt-Schaltschrank Rittal AE 1033.500 - 300 x 300 x 210
Kompakt-Schaltschrank Rittal AE 1033.500 - 300 x 300 x 210

Artikelbeschreibung

Kompakt-Schaltschrank Rittal AE 1033.500 - 300 x 300 x 210

AE Kompakt-Schaltschrank, Abmessungen (B x H x T): 300 x 300 x 210 mm, eintürig, ein Vorreiberverschluss, Material: Stahlblech, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Schutzart: IP66, inkl. Montageplatte (254 x 275 mm)

Der Kompakt-Schaltschrank AE 1033.500 von Rittal in den Abmessungen 300 x 300 x 210 mm ist das Standardgehäuse im Maschinen und Anlagenbau. Der Schaltschrank verfügt über ein Vorreiberverschluss mit Doppelbart und Scharnieren auf der langen Seite, wobei der Anschlag wechselbar ist. Die robuste AE Serie aus Stahlblech besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK08 und die Schutzart IP66. Im Lieferumfang des AE 1033.500 ist die passende Montageplatte in den Maßen 245 x 275 mm aus verzinktem Stahlblech enthalten. Dank der zahlreichen Abnahmen wie UL, CSA, GL und VDE ist der kompakte Wandschaltschrank nahezu überall einsetzbar.



Mehr RITTAL | Mehr Metallgehäuse | Mehr Gehäuse
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (220 KB)
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (11,10)
Datenblatt pdf (334 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Kompakt-Schaltschrank AE
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 210 mm
Farbe grau (RAL 7035)
Deckel grau (RAL 7035)
Material Stahlblech
Schutzart IP66
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de