Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Lapp

Lapp SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX

Lapp
Lapp SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX
SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX:, Inhalt: 40x SKINTOP CLICK 12, 55x SKINTOP CLICK 16, 25x SKINTOP CLICK 20, 25x SKINTOP CLICK 25, 9x SKINTOP CLICK 32, inkl. Demontagewerkzeug ...
170,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
189,00 EUR
Artikelnummer: 102855
EAN: 4044773794151
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Lapp SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX
Lapp SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX

SKINTOP CLICK


Artikelbeschreibung

Lapp SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX

SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX:, Inhalt: 40x SKINTOP CLICK 12, 55x SKINTOP CLICK 16, 25x SKINTOP CLICK 20, 25x SKINTOP CLICK 25, 9x SKINTOP CLICK 32, inkl. Demontagewerkzeug für alle Größen

Praktische SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX mit SKINTOP CLICK Kabelverschraubungen in den Größen 12, 16, 20, 25 und 32. Mit den beiden robusten Verschlüssen und der Unterteilung ist die SKINTOP CLICK SORTIMO T-BOXX der ideale Begleiter für Ihren Montageeinsatz auf der Baustelle oder in Ihren Servicefahrzeugen.





Mehr Lapp | Mehr Kabelverschraubungen | Mehr Gehäuse
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (217 KB)
Datenblatt pdf (330 KB)
Zulassungen/Konformitäten
PDF
cULus, UL Zulassung pdf (261 KB)
VDE-Zertifikat pdf (2,14)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Kabelverschraubung
Farbe lichtgrau
Gewindeanschluss 12, 16, 20, 25, 32 mm
Werkstoff Verschraubungskörper Polyamid
Temperaturbereich min. -20 °C
Temperaturbereich max. 100 °C
Schutzart IP68
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de