Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Fibox GmbH

Polycarbonat Wandschaltschrank FIBOX ARCA 504021 - 8120011

Fibox GmbH
Polycarbonat Wandschaltschrank FIBOX ARCA 504021 - 8120011
Schaltschrank, Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite, 500 x 400 x 210 mm (H x B x T), Polycarbonat, Schutzart: IP66, Temperaturbereich: -40...80 °C, inkl. Schrauben ...
87,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 101842
EAN: 6418074079220
wenige verfügbar
Geringe Stückzahl sofort lieferbar
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Polycarbonat Wandschaltschrank FIBOX ARCA 504021 - 8120011
Polycarbonat Wandschaltschrank FIBOX ARCA 504021 - 8120011
Polycarbonat Wandschaltschrank FIBOX ARCA 504021 - 8120011
Polycarbonat Wandschaltschrank FIBOX ARCA 504021 - 8120011

Wandschaltschrank FIBOX ARCA

Animation FIBOX ARCA

Bewertungen 
4,505,004
OTTIMO
von Raffaele Tortarolo aus castelnuovo bormida, 14.10.2017
QUANDO NEI GIORNI SCORSI HO DECISO DI ACQUISTARE QUESTO ARMADIO ERO TITUBANTE, PERCHE NON SAPEVO NULLA SU QUESTO MATERIALE IN POLICARBONATO, APPENA HO AVUTO OCCASIONE DI INSTALLARLO MI SONO RESO CONTO CHE SI TRATTA DI UN PRODOTTO ECCEZIONALE !!!
Très bon coffret
von Jean-Jacques GRICOURT aus Saint_Germain de Tallevende, 11.09.2017
Coffret de qualité avec un bon rapport qualité prix.
La livraison est très rapide et soignée.
Je suis très satisfait.
4
von ANNA IVANOVA aus HOENHEIM, 27.07.2016
Rien à dire, très bon produit.
Rapport qualité/prix
Produit solide - Livraison rapide. Site sérieux
von Marc VILAIN aus VALENCIENNES, 23.02.2016

Artikelbeschreibung

Polycarbonat Wandschaltschrank FIBOX ARCA 504021 - 8120011

Schaltschrank, Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite, 500 x 400 x 210 mm (H x B x T), Polycarbonat, Schutzart: IP66, Temperaturbereich: -40...80 °C, inkl. Schrauben und Montageplatte

Der Wandschaltschrank ARCA 504021 - 8120011 von FIBOX mit den Abmessungen 500 x 400 x 210 mm ist die kostengünstige und leichte Alternative zu herkömmlichen Stahlblechwandschränken. Das Gehäuse verfügt über eine 2-Punkt Schließung und Scharnieren auf der langen Seite. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP66. Im Lieferumfang des ARCA 504021 sind eine passende Montageplatte sowie dazugehörige Schrauben enthalten. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40…80 °C kann der Wandschaltschrank ARCA 504021 in vielen Anwendungen eingesetzt werden.





Polycarbonat Wandschaltschrank
Mehr Fibox GmbH | Mehr Kunststoffgehäuse | Mehr Gehäuse
Downloads
CAD-Daten
PDF
IGS-File zip (534 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (135 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Wandschaltschrank ARCA
Breite 400 mm
Höhe 500 mm
Tiefe 210 mm
Farbe grau (RAL 7035)
Deckel grau (RAL 7035)
Material Polycarbonat
Temperaturbereich (Dauer) -40...80 °C
Schutzart IP66
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de