Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Hongfa

Schaltschranksteckdose Hongfa - HY1DES1D - GR/LED

Hongfa
Schaltschranksteckdose Hongfa - HY1DES1D - GR/LED
Schaltschrank-Steckdose, lichtgrau (RAL 7035), Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige (grün), Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen
2,99 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 103226
EAN: 4250738109858
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Schaltschranksteckdose Hongfa - HY1DES1D - GR/LED
Schaltschranksteckdose Hongfa - HY1DES1D - GR/LED
Bewertungen 
5,005,001
Ottimo
von AAAA BBBB aus Recanati, 26.07.2017
Semplicemente un ottimo prodotto

Artikelbeschreibung

Schaltschranksteckdose Hongfa - HY1DES1D - GR/LED

Schaltschrank-Steckdose, lichtgrau (RAL 7035), Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V AC, LED-Anzeige (grün), Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen





Mehr Hongfa | Mehr Gehäusezubehör | Mehr Gehäuse

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Schaltschranksteckdose
Farbe lichtgrau
Statusanzeige LED grün
Nennspannung 250 V AC
Nennstrom 16 A
Montageart Tragschiene
Gehäusematerial Kunststoff PA 66, UL 94 V-0
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, VDE
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de