Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Pflitsch GmbH

Teilbare Kabelverschraubung Pflitsch UNI Split Gland USG 22554 PC

Pflitsch GmbH
Teilbare Kabelverschraubung Pflitsch UNI Split Gland USG 22554 PC
Teilbare Kabelverschraubung metrisch, Material: PC, Gewinde: M25 x 1,5, Farbe: grau, Temperaturbereich: -20…80 °C, Schutzart IP67
9,67 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 102644
EAN: 4050366221676
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Teilbare Kabelverschraubung Pflitsch UNI Split Gland USG 22554 PC
Teilbare Kabelverschraubung Pflitsch UNI Split Gland USG 22554 PC
Teilbare Kabelverschraubung Pflitsch UNI Split Gland USG 22554 PC

Artikelbeschreibung

Teilbare Kabelverschraubung Pflitsch UNI Split Gland USG 22554 PC

Teilbare Kabelverschraubung metrisch, Material: PC, Gewinde: M25 x 1,5, Farbe: grau, Temperaturbereich: -20…80 °C, Schutzart IP67

Die teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 22554 PC von Pflitsch in der Größe M25 x 1,5 bietet mit einer Vielzahl von verschiedenen Einsätze die Möglichkeit eine oder mehrere vorkonfektionierte Leitungen durch eine Bohrung zu führen. Außerdem ist die teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 22554 PC eine perfekte Lösung um alte und defekte Kabelverschraubungen einfach zu ersetzen ohne in die bestehende Installation einzugreifen. Die Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 22554 PC hat die Schutzart IP67 und ist für Kabelquerschnitte von 2,0....20,5 mm geeignet.





Mehr Pflitsch GmbH | Mehr Kabelverschraubungen | Mehr Gehäuse
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (1,77)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Kabelverschraubung teilbar
Farbe grau
EMV nein
Gewindeanschluss M25 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper Polycarbonat
Schlüsselweite 35
Temperaturbereich min. -20 °C
Temperaturbereich max. 80 °C
Schutzart IP67
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de