Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Fibox GmbH

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 403015S - 8120086

Fibox GmbH
Wandschaltschrank FIBOX ARCA 403015S - 8120086
Wandschaltschrank, Tür grau, 2-Punkt Schließung, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite, 400 x 300 x 150 mm (H x B x T), Polycarbonat, Schutzart: IP66, Temperaturbereich: -40...80 ...
88,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 103273
EAN: 6418074079695
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Wandschaltschrank FIBOX ARCA 403015S - 8120086
Wandschaltschrank FIBOX ARCA 403015S - 8120086

Artikelbeschreibung

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 403015S - 8120086

Wandschaltschrank, Tür grau, 2-Punkt Schließung, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite, 400 x 300 x 150 mm (H x B x T), Polycarbonat, Schutzart: IP66, Temperaturbereich: -40...80 °C, inkl. Schrauben und Montageplatte

Der Wandschaltschrank ARCA 403015S - 8120086 von FIBOX mit den Abmessungen 400 x 300 x 150 mm ist die kostengünstige und leichte Alternative zu herkömmlichen Stahlblechwandschränken. Das Gehäuse verfügt über eine Schwenkhebel 2-Punkt Schließung und Scharniere auf der langen Seite. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP66. Im Lieferumfang des ARCA 403015S sind eine passende Montageplatte sowie dazugehörige Schrauben enthalten. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40…80 °C kann der Wandschaltschrank ARCA 403015S in vielen Anwendungen eingesetzt werden.



Mehr Fibox GmbH | Mehr Kunststoffgehäuse | Mehr Gehäuse
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (952 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (174 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Wandschaltschrank ARCA
Breite 300 mm
Höhe 400 mm
Tiefe 150 mm
Farbe grau (RAL 7035)
Deckel grau (RAL 7035)
Material Polycarbonat
Temperaturbereich (Dauer) -40...80 °C
Schutzart IP66
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de