Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

LED2WORK

Led2Work Logo
 
Sie wünschen sich perfekte Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz? Dann haben wir mit Industrieleuchten vom Hersteller LED2WORK die passenden Produkte für Sie! Freuen Sie sich auf zuverlässige Produktqualität made in Germany und modernste LED-Technologie.

Industrieleuchten

 

Industrieleuchten

 

» zu Industrieleuchten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LED2WORK– Beleuchtungsspezialist in der Industrie

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim wurde 2007 gegründet. Das Unternehmen produziert und entwickelt leistungsstarke Maschinenleuchten für unterschiedliche Ansprüche. Diese finden in Maschinen sowie an industriellen Arbeitsplätzen Einsatz und garantieren das richtige Licht für jede Situation.

 

LED2WORK made in Germany

Die Produktion aller Leuchten erfolgt bei LED2WORK in Deutschland – entweder selbstständig im eigenen Haus oder zusammen mit festen und langjährigen Partnern. Dabei setzt der Hersteller vorwiegend auf moderne LED-Technologien aus dem Hause Seoul Semiconductor (SSC) sowie auf nachhaltige und zuverlässige Produktqualität made in Germany. Die Lieferung aller Gehäuseteile erfolgt aus Baden-Württemberg.

Unter Berücksichtigung von Kundenwünschen und -bedürfnissen entwickelt die LED2WORK GmbH ihre Produkte kontinuierlich weiter und gewährleistet dadurch leistungsstarke LED-Leuchten nach modernen Standards und damit verbunden eine hohe Kundenzufriedenheit.

 

Leuchten der LED2WORK GmbH jetzt auch bei Automation24

Im Automation24 -Sortiment finden Sie vom Hersteller LED2WORK ausgewählte Maschinenleuchten in der Kategorie Industrieleuchten zum Bestpreis! Ob Anbauleuchten wie zum Beispiel die LED2WORK 111510-01 - TUBELED 40 12W, Signalleuchten wie zum Beispiel die LED2WORK 110890-01 - SIGNALED 4W oder die Flexarmleuchte LED2WORK 120112-02 - MECHALED 10W FLOOD-VERSION  Sie erhalten hervorragende Produktqualität zu Top-Preisen. Alle LED2WORK Maschinenleuchten erfüllen die Zertifizierungen DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001.


Warten Sie nicht lange und sorgen Sie für das richtige Licht in Ihren Maschinen mit LED-Leuchten von LED2Work! Sie finden mit Sicherheit das richtige Produkt für Ihre Applikation bei Automation24 – zum Top-Preis und mit einer schnellen Lieferzeit.

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen gerne das Automation24-Team im Chat oder auch telefonisch zur Seite.
 
 
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de