Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Selec

Selec Logo
 
Eine kleine aber feine Auswahl an Zeitrelais können wir Ihnen bereits jetzt mit Produkten des Herstellers Selec bieten. Überzeugen Sie sich von der hervorragenden und geprüften Produktqualität.

Zeitrelais

 

Zeitrelais

 

» zu Zeitrelais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Selec auf Expansionskurs

SELEC Controls Pvt. Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich mit drei Betrieben, welche eine hohe Produktionskapazität aufweisen, in Indien. Der Konzern begann schon im Gründungsjahr mit der Produktion von Zeitrelais und überzeugt des Weiteren mit seiner innovativen Herstellung von Energiemesstechnik, Schutzrelais, programmierbaren Steuerungen, Schalttechnik, Temperaturregler und -kontrollen sowie Zählern.

Im Jahr 2006 ging Selec auf Expansionskurs. Derzeitig vertreibt das Unternehmen seine Produkte mit steigender Tendenz in über 35 Ländern in Europa, USA, Asien und Afrika. Darunter existieren alleine in Indien über 200 Händler. 2008 wurde eine Selec-Niederlassung in New Jersey und 2010 in Deutschland formiert.

 

Selec: Exzellenz durch Sicherheit und Qualität

Selec legt großen Wert auf eine sorgfältige Herstellung und Prüfung der Produkte, um eine hohe Produktqualität zu gewährleisten und den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Die Erzeugnisse können sich besonders durch ihre zuverlässige Sicherheit auf dem Automatisierungsmarkt beweisen und sind zum größten Teil mit einem UL und CE Siegel versehen. Die Zertifizierung nach ISO 9001 bestätigt den hohen Qualitätsstandard der Selec-Produkte.

Die zielorientierte Zusammenarbeit der rund 290 Angestellten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um neue Produktentwicklungen voranzutreiben. So wurde 2011 das neue qualitativ hochwertige Sortiment von 17,5 mm DIN Rail Zeitrelais auf den Markt gebracht, das eine einfache und schnelle Bedienung aufweist sowie eine schnelle Montage ermöglicht.

 

Selec bei Automation24

Bei Automation24 können Sie Zeitrelais von Selec aus der Kategorie Schalttechnik kostengünstig kaufen. Der Hersteller überzeugt bei analogen sowie digitalen Multifunktions-Zeitrelais mit einer hervorragenden Produktqualität. Bestellen Sie noch heute und erhalten Sie die Ware innerhalb von 24 Stunden!


Bei zusätzlichen Fragen zu Produkten von Selec oder weiteren Herstellern, stehen wir Ihnen gerne via Email, Fax, Telefon oder Online in unserem Chat zur Verfügung.
 
 
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de