Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Siemens

 
Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Siemens-Produkten zu Spitzenpreisen! Mit diesen gelingt die Prozessautomatisierung und Steuerung Ihrer Maschinen und Anlagen einfach und effizient. Freuen Sie sich auf bewährte Siemens-Qualität!

Logo! Kleinsteuerungen
 

 

Logo! Kleinsteuerungen

 

» zu Logo!
Kleinsteuerungen

SIMATIC S7-1200
 

 

SIMATIC S7-1200

 

» zu SIMATIC S7-1200

SIMATIC HMI
Basic Panels

 

SIMATIC HMI Basic Panels

 

» zu SIMATIC HMI
Basic Panels

Leistungsschütze
 

 

Leistungsschütze

 

» zu Leistungsschütze


Hilfsschütze
 

 

Hilfsschütze

 

» zu Hilfsschütze

Überwachungsrelais
 

 

Überwachungsrelais

 

» zu Überwachungsrelais

Leitungsschutzschalter
 

 

Leitungsschutzschalter

 

» zu Leitungsschutz-
schalter

Fehlerstrom-
schutzschalter

 

Fehlerstromschutzschalter

 

» zu Fehlerstrom-
schutzschalter


Leistungsschalter
 

 

Leistungsschalter

 

» zu Leistungsschalter

Motorstarter
 

 

Motorstarter

 

» zu Motorstarter

Schaltnetzteile
 

 

Schaltnetzteile

 

» zu Schaltnetzteile

 

 

 

 

 

 

 

 


Siemens: Automatisierungstechnik für höchste Ansprüche

Siemens zählt zu den weltbekanntesten deutschen Unternehmen überhaupt - nicht umsonst. Die Firma, die bereits 1847 in Berlin gegründet wurde, ist heute einer der größten Elektronik- und Elektrotechnikhersteller. Seit Jahrzehnten steht man hier für Innovation, Qualität und Konstanz - auch im Bereich der Automatisierungstechnik, wo das Unternehmen mit einer großen Produktpalette vertreten ist. Mehr als 370.000 kompetente Mitarbeiter sind heute für den Konzern tätig. Gewerbliche Anwender aus allen Branchen zählen auf die von Siemens entwickelte Technologie.

 

LOGO!-Module: intelligente Automotive-Technologie

Zu den wichtigsten Produkten, die zum Automatisierungsbereich zu zählen sind, gehören ohne Frage die LOGO!-Module des Unternehmens. Diese Steuerungsgeräte sind in der Lage, kleine Applikationen sehr schnell und direkt zu lösen, ohne auf eine Vielzahl an Zusatztechnik zurückgreifen zu müssen. So kann platzsparend und kosteneffizient gearbeitet werden, was gerade in der Industrie ein besonders wichtiger Faktor ist. Passend zu den LOGO!-Modulen werden auch kompakte Netzteile für die Spannungsversorgung, Schaltmodule oder Software angeboten.

 

Siemens-Technik bei Automation24.com

Selbstverständlich führen auch wir, Automation24 als großer Onlineversandhändler für Automatisierungstechnik, Produkte von Siemens in unserem Sortiment. Neben einer großen Auswahl an Logik-Kleinsteuerungen kann hier auch Zubehörtechnik von der simplen Verkabelung bis hin zum LOGO! Erweiterungsmodul bestellt werden.
Aber auch die Anlagensicherung ist dank der Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter von Siemens gesichert.


Wenn Sie sich von der hochwertigen Siemens-Technik überzeugen lassen möchten, dann nutzen Sie die Gelegenheit und ordern Sie die gewünschten Teile zu sehr günstigen Preisen bei Automation24.

Bei Fragen zögern Sie nicht, das Kontaktformular auf der Website zu nutzen. Auf Ihre Anfrage wird dann so schnell wie möglich geantwortet. Egal, ob als gewerblicher oder als privater Kunde - bei Automation24 sind Sie richtig!
 
 
 
 
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de