Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Industrial Ethernet

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 4-Ports RJ45, ohne PoE, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

69,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
79,00 EUR
Sofort Verfügbar

Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 5-Ports RJ45, ohne PoE, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

77,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
89,00 EUR
Sofort Verfügbar

Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 8-Ports RJ45, ohne PoE, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

105,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
120,00 EUR
Sofort Verfügbar

Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 3-Ports RJ45, ohne PoE, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

63,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
72,00 EUR
Sofort Verfügbar

Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 6-Ports RJ45, ohne PoE, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

95,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
109,00 EUR
Sofort Verfügbar

Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 16-Ports RJ45, ohne PoE, Eingangsspannung 9...60 V DC, Betriebstemperatur 0...55°C, Schutzart IP30

203,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-14%
UVP:
235,00 EUR
Sofort Verfügbar

Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 8-Ports RJ45, 4 x PoE/PoE+, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

226,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
259,00 EUR
wenige verfügbar

Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 8-Ports RJ45, ohne PoE, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

105,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
120,00 EUR
Sofort Verfügbar

Ethernet Switch, unmanaged, Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s, 7-Ports RJ45, 4 x PoE/PoE+, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

367,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
420,00 EUR
wenige verfügbar

Ethernet Switch, unmanaged, Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s, 5-Ports RJ45, 4 x PoE/PoE+, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

315,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-13%
UVP:
360,00 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de