Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
HARTING

Fast Ethernet Switch, unmanaged, 5-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 2050B-A

HARTING
Fast Ethernet Switch, unmanaged, 5-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 2050B-A
Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 5-Ports RJ45, ohne PoE, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30
80,10 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-13%
UVP:
92,60 EUR
Artikelnummer: 102020
EAN: 4250738103894
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Fast Ethernet Switch, unmanaged, 5-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 2050B-A

Artikelbeschreibung

Fast Ethernet Switch, unmanaged, 5-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 2050B-A

Ethernet Switch, unmanaged, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 5-Ports RJ45, ohne PoE, Eingangsspannung: 9...60 V DC, Betriebstemperatur: 0...55 °C, Schutzart: IP30

Der unmanaged Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2050B-A - 24020050010 von HARTING verfügt über 5 Fast Ethernet Ports mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/s. Durch das extrem flache Design ist der Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2050B-A - 24020050010 optimal für den Einsatz in Applikationen bei denen der Bauraum begrenzt ist. Dank der automatischen Erkennung der Übertragungsrate so wie der Kabelverdrahtung ist ein einfacher Plug & Play-Betrieb möglich. Der Ethernet Switch Ha-VIS eCon 2050B-A wird überwiegend in folgenden Anwendungen eingesetzt: Maschinenbau + Robotik, Automatisierungstechnik, Industrie Netzwerk Infrastruktur, Verkehrstechnik, Solarenergie, Windenergie und Schiffsbau.





Fast Ethernet Switch, unmanaged, 5-Ports -
Mehr HARTING | Mehr Unmanaged Ethernet Switches | Mehr Industrial Ethernet
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (361 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (1,15)
Zeichnung pdf (284 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Ethernet Switch
Switch-Typ unmanaged
Ethernet-Typ Fast Ethernet
Anzahl Ports (Kupfer) 5
Datenrate (Kupfer) 10/100 Mbit/s
PROFINET ja
EtherNet/IP ja
Power over Ethernet ohne PoE
Eingangsspannung min. 9 V DC
Eingangsspannung max. 60 V DC
Anschlussart RJ45
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
nach DIN EN60529 Schutzart IP30
Zulassungen cUL, UL 508, FCC 47 FCR Part 15
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:346,10 EUR
307,80 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-11%
StarStarStarStarStar
UVP:251,30 EUR
225,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de