Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
HARTING

Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP

HARTING
Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP
Ethernet Switch, unmanaged, Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s, 6-Ports RJ45, 4 x PoE/PoE+ (Versorgung über integrierten DC/DC-Wandler), Eingangsspannung 24V DC, Betriebstemperatur ...
542,80 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-13%
UVP:
624,00 EUR
Artikelnummer: 102608
EAN: 4250738107656
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!


Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP


Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP


Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP

Artikelbeschreibung

Full Gigabit Ethernet Switch, PoE/PoE+, unmanaged, 6-Ports - HARTING Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP

Ethernet Switch, unmanaged, Full Gigabit Ethernet 100/1000 Mbit/s, 6-Ports RJ45, 4 x PoE/PoE+ (Versorgung über integrierten DC/DC-Wandler), Eingangsspannung 24V DC, Betriebstemperatur -40…70°C, Schutzart IP30

Der unmanaged Ethernet Switch Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP - 24035060020 von HARTING verfügt über 6 Full Gigabit Ethernet Ports mit einer Datenrate von 100/1000 Mbit/s, von denen 4-Ports über PoE/PoE+ verfügen, welche über den integrierten DC/DC-Wandler aus der 24 V DC Versorgungsspannung versorgt werden. Durch das schmale Design ist der Ethernet Switch Ha-VIS 3060GBT-A-PP - 24035060020 optimal für den Einsatz in Applikationen bei denen der Platz begrenzt ist. Dank der automatischen Erkennung der Übertragungsrate so wie der Kabelverdrahtung ist ein einfacher Plug & Play-Betrieb möglich. Der PoE Ethernet Switch Ha-VIS 3060GBT-A-PP wird überwiegend in folgenden Anwendungen eingesetzt: Maschinenbau + Robotik, Automatisierungstechnik, Industrie Netzwerk Infrastruktur, Verkehrstechnik, Solarenergie, Windenergie und Schiffsbau.





Mehr HARTING | Mehr Unmanaged Ethernet Switches | Mehr Industrial Ethernet
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-File zip (692 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (758 KB)
Zeichnung pdf (264 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Ethernet Switch
Switch-Typ unmanaged
Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Anzahl Ports (Kupfer) 6
Datenrate (Kupfer) 100/1.000 Mbit/s
PROFINET ja
EtherNet/IP ja
Power over Ethernet PoE/PoE+
Eingangsspannung min. 18 V DC
Eingangsspannung max. 60 V DC
Anschlussart RJ45
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
nach DIN EN60529 Schutzart IP30
Zulassungen CE
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de