Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Industrieleuchten

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Maschinenleuchte TUBELED 40, Power-Version, 24V DC, 24 Watt, Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K), Abstrahlwinkel: 100°, Länge: 540 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker, inkl. Edelstahl Befestigungswinkel

170,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
189,00 EUR
Sofort Verfügbar

Maschinenleuchte LEANLED, 24V DC, 13 Watt, Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K), weiße Abdeckung, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 520 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: M12 Stecker, inkl. Edelstahl Befestigungswinkel

89,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-11%
UVP:
99,50 EUR
Sofort Verfügbar

Maschinenleuchte TUBELED 40, Power-Version, 24V DC, 12 Watt, Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K), Abstrahlwinkel: 100°, Länge: 280 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker, inkl. Edelstahl Befestigungswinkel

125,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
139,00 EUR
Sofort Verfügbar

Flexarmleuchte MECHALED, Modell 2017, 24 V DC, 8,5 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 10°/25° (Optik austauschbar), Länge (Flexarm): 500 mm, Schutzart: IP64, Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker, Magnetfuß

165,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
184,00 EUR
Sofort Verfügbar

Maschinenleuchte TUBELED 70, 24V DC, 27 Watt, Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K), Abstrahlwinkel: 100°, Länge: 560 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker

202,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
225,00 EUR
Sofort Verfügbar

Maschinenleuchte TUBELED 70, 24V DC, 12,5 Watt, Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K), Abstrahlwinkel: 100°, Länge: 300 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker

149,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
165,00 EUR
Sofort Verfügbar

Maschinenleuchte VARILED, 24V DC, 4 Watt, Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K), eingetrübter PUR-Verguss, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 100 mm, Schutzart: IP68, Anschluss: 3 m Kabel mit M12 Stecker

68,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
76,00 EUR
Sofort Verfügbar

Signalleuchte SIGNALED, 24V DC, 4 Watt, RGB LED, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 260 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: M12 Stecker, inkl. Edelstahl Befestigungswinkel

71,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
79,00 EUR
Sofort Verfügbar

Signalleuchte SIGNALED, 24V DC, 8 Watt, RGB LED, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 520 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: M12 Stecker, inkl. Edelstahl Befestigungswinkel

116,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
129,00 EUR
Sofort Verfügbar

Maschinenleuchte TUBELED 40, Power-Version, 24V DC, 48 Watt, Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K), Abstrahlwinkel: 100°, Länge: 1040 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker, inkl. Edelstahl Befestigungswinkel

242,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-10%
UVP:
269,00 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de