Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
LED2WORK

LED2WORK 111510-02 - TUBELED 40 6W ECO

LED2WORK
LED2WORK 111510-02 - TUBELED 40 6W ECO
Maschinenleuchte TUBELED 40, ECO-Version, 24 V DC, 6 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Länge: 295 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker, ...
98,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
109,00 EUR
Artikelnummer: 103213
EAN: 4250738109681
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
LED2WORK 111510-02 - TUBELED 40 6W ECO
LED2WORK 111510-02 - TUBELED 40 6W ECO
LED2WORK 111510-02 - TUBELED 40 6W ECO
LED2WORK 111510-02 - TUBELED 40 6W ECO

Artikelbeschreibung

LED2WORK 111510-02 - TUBELED 40 6W ECO

Maschinenleuchte TUBELED 40, ECO-Version, 24 V DC, 6 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Länge: 295 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker, inkl. Edelstahl Befestigungswinkel

Die Maschinenleuchte TUBELED 40 6W ECO - 111510-02 von LED2WORK in der ECO-Version mit 6 Watt eignet sich aufgrund ihrer Ölresistenz und dem sprungsicheren Borosilikatglas optimal für raue Produktionsumgebungen. Mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Länge von 295 mm mm ist die TUBELED 40 6W ECO - 111510-02 optimal für den Einbau in engen Räumen. Dank des robusten Aluminium-Gehäuses ist die TUBELED 40 ECO bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 Grad einsetzbar. Egal ob Drehmaschinen, Stanzautomaten oder alle andern Anlagen, die über wenig Platz und raue Produktionsumgebungen verfügen, die TUBELED 40 6W ECO - 111510-02 ist die richtige Wahl.



[ArtikelOnlinebezeichnungD.Bezeichnu4]
Mehr LED2WORK | Mehr Maschinenleuchten | Mehr Industrieleuchten
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (687 KB)
Datenblatt pdf (597 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Anbauleuchte
Lichtfarbe Tageslichtweiß (5.200 K...5.700 K)
Farbwiedergabe Ra 85
in einem Abstand von 50cm Beleuchtungsstärke 200 lx
Lichtstrom 450 Lumen
Abstrahlwinkel 100°
Betriebsspannung 24 V DC
Betriebsleistung 6 W
Abmessung 280 mm
Durchmesser 40 mm
Anschluss Stecker M12
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Schutzart IP67
Zubehör im Lieferumfang Befestigungswinkel
Zulassungen ETL Listed
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de