Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
LED2WORK

Maschinenleuchte LED2WORK 110814-12 - LEANLED 13W

LED2WORK
Maschinenleuchte LED2WORK 110814-12 - LEANLED 13W
Maschinenleuchte LEANLED, 24V DC, 13 Watt, Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K), weiße Abdeckung, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 520 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: M12 Stecker, ...
89,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-11%
UVP:
99,50 EUR
Artikelnummer: 101982
EAN: 4250738103658
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Maschinenleuchte LED2WORK 110814-12 - LEANLED 13W
Maschinenleuchte LED2WORK 110814-12 - LEANLED 13W
Maschinenleuchte LED2WORK 110814-12 - LEANLED 13W

Artikelbeschreibung

Maschinenleuchte LED2WORK 110814-12 - LEANLED 13W

Maschinenleuchte LEANLED, 24V DC, 13 Watt, Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K), weiße Abdeckung, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 520 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: M12 Stecker, inkl. Edelstahl Befestigungswinkel

Die Anbauleuchte LEANLED - 110814-12 von LED2WORK bietet durch Ihre milchige Abdeckung eine vollkommene Beleuchtung ohne Schattenbildung. Die Kunststoffabdeckung schützt die LED-Leiste vor Staub und Spritzwasser bis zu einer Schutzart von IP54. Mit der kompakten Bauform und einer Länge von 520 mm ist die LEANLED - 110814-12 optimal für Maschinen und Anlagen ohne besondere Beanspruchungen. Die 42 SMD-LEDs der Lichtleiste liefern eine Leistung von 13 Watt.





Mehr LED2WORK | Mehr Maschinenleuchten | Mehr Industrieleuchten
Downloads
Dokumentation
PDF
Bedienungsanleitung pdf (586 KB)
Datenblatt pdf (544 KB)
Zulassungen/Konformitäten
PDF
ETL-Listing pdf (359 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Anbauleuchte
Lichtfarbe Tageslichtweiß (5.200 K...5.700 K)
Farbwiedergabe Ra 85
in einem Abstand von 50cm Beleuchtungsstärke 700 lx
Lichtstrom 2500 Lumen
Abstrahlwinkel 120 °
Betriebsspannung 24 V DC
Betriebsleistung 13 W
Abmessung 520 mm
Anschluss Stecker M12
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Schutzart IP54
Zubehör im Lieferumfang Befestigungswinkel
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de