Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
LED2WORK

Systemleuchte LED2WORK 141014-21 - SYSTEMLED 28 W ECO

LED2WORK
Systemleuchte LED2WORK 141014-21 - SYSTEMLED 28 W ECO
Systemleuchte SYSTEMLED, ECO-Version, 230 V AC, 28 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Länge: 898 mm, Schutzart: IP40, Anschluss: Wieland GST18, ...
233,00 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-10%
UVP:
259,00 EUR
Artikelnummer: 103218
EAN: 4250738109711
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum vergrößern Bild anklicken!
Systemleuchte LED2WORK 141014-21  - SYSTEMLED 28 W ECO
Systemleuchte LED2WORK 141014-21  - SYSTEMLED 28 W ECO
Systemleuchte LED2WORK 141014-21  - SYSTEMLED 28 W ECO
Systemleuchte LED2WORK 141014-21  - SYSTEMLED 28 W ECO
Systemleuchte LED2WORK 141014-21  - SYSTEMLED 28 W ECO

Artikelbeschreibung

Systemleuchte LED2WORK 141014-21 - SYSTEMLED 28 W ECO

Systemleuchte SYSTEMLED, ECO-Version, 230 V AC, 28 Watt, Tageslichtweiß (5.200...5.700 K), Abstrahlwinkel: 100°, Länge: 898 mm, Schutzart: IP40, Anschluss: Wieland GST18, Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profile

Die Systemleuchte SYSTEMLED 28 W ECO - 141014-21 von LED2WORK in der Power-Version mit 28 Watt eignet sich auf Grund ihrer homogenen sowie blend- und flimmerfreien Ausleuchtung optimal für die Beleuchtung von Systemrbeitsplätzen. Das Maß von 898 mm ist identisch zu Systemarbeitsplatzleuchten z.B. aus dem Hause der Bosch-Rexroth AG. Der Stromanschluss erfolgt über den Wieland GST 18 Stecker an 230 V. Die SYSTEMLED 28 W ECO - 141014-21 ist bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 Grad einsetzbar und führt die Wärme über Aluminiumkörper nach hinten ab, um einer Verbrennungsgefahr vorzubeugen. Die Leuchte ist elektrisch kaskadierbar.





Systemleuchte
Mehr LED2WORK | Mehr Maschinenleuchten | Mehr Industrieleuchten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Ausführung Systemarbeitsplatzleuchte
Lichtfarbe Tageslichtweiß (5.200 K...5.700 K)
Farbwiedergabe Ra 85
in einem Abstand von 50cm Beleuchtungsstärke 1000 lx
Lichtstrom 2150 Lumen
Abstrahlwinkel 100°
Betriebsspannung 230 V AC
Betriebsleistung 28 W
Abmessung 898 mm
Anschluss Wieland GST18
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Schutzart IP40
Zulassungen ETL Listed
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de