Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Ausführung
Eingänge
Analog nutzbare Eingänge
Ausgänge
Eingangs-/Versorgungsspannung
Programmierkabel
Maximaler Programmspeicher
Hersteller

Ihr Suchergebnis

 (8 Treffer)

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

LOGO! Starter-Kit 12/24RCE bestehend aus: LOGO! 12/24RCE, LOGO! Power 24V 1,3A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, SYSTAINER

169,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

LOGO! Starter-Kit 230RCE bestehend aus: LOGO! 230RCE, LOGO! SOFT Comfort V8, Schraubendreher, WinCC Basic, SYSTAINER

151,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
wenige verfügbar

LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8, Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), Ethernet, LOGO! POWER 24 V/1,3 A - 6EP1331-1SH031, Eingang: 100...240 V AC, 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/1,3 A

139,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

LOGO! TD Starter-Kit 12/24V bestehend aus: LOGO! TDE, LOGO! 12/24RCEO, LOGO! Power 24V 1,3A, LOGO! SOFT Comfort V8, Schraubendreher, WinCC Basic, SYSTAINER

242,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

LOGO! 8 12/24 RCE - 6ED1052-1MD00-0BA8, Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais, 8 DE (Digitale Eingänge) davon 4 als AE (Analoge Eingänge) nutzbar, 4 DA (Digitale Ausgänge), Ethernet, LOGO! POWER 24V 2,5A - 6EP1332-1SH43. Eingang: 100...240 V AC, 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/2,5 A

152,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

LOGO! + KTP400 Basic-Starter-Kit bestehend aus: LOGO! 12/24RCE, HMI KTP400 Basic, LOGO! Power 24V 1,3A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, Infomaterial, SYSTAINER

389,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

LOGO! + KTP700 Basic-Starter-Kit bestehend aus: LOGO! 12/24RCE, HMI KTP700 Basic, LOGO!Power 24V 1,3A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, Infomaterial, SYSTAINER

680,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

LOGO! + KP300 Basic-Starter-Kit bestehend aus: LOGO! 12/24RCE, HMI KP300 Basic mono PN, LOGO!Power 24 V/1,3 A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, Infomaterial, SYSTAINER

290,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
wenige verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de