Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Näherungsschalter

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 4 mm [b], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12 Steckverbindung

18,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 7 mm [nb], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12 Steckverbindung

18,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 3 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung

30,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:
48,40 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 7mm [nb], Öffner PNP, Schutzart IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69K, Temperaturbereich -40...85 °C, Schaltfrequenz 700 Hz, M12 Steckverbindung

18,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 4mm [b], Schließer PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 700Hz, M12-Steckverbindung

26,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
42,60 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 2 mm [b], PNP NO, 200 mA, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 2 kHz, M12-Steckverbindung

10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 5mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz 700Hz, M8-Steckverbindung

30,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:
48,40 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 7 mm [nb], Schließer PNP, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12-Steckverbindung

26,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
42,60 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 7mm [nb], Schließer PNP, Schutzart IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69K, Temperaturbereich -40...85 °C, Schaltfrequenz 700 Hz, 2 m PUR-Kabel

19,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M18 x 1, Schaltabstand = 8 mm [b], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 400 Hz, M12 Steckverbindung

20,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de