Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel

Positionssensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 4 mm [b], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12 Steckverbindung

18,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Positionsschalter, Kuppenstößel, 1 x Öffner / 1 x Schließer, Basisgerät erweiterbar, Schutzart IP66/IP67

14,54 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
23,00 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung

15,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, 2 m PVC-Kabel

15,60 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

M18 Reflexionslichttaster , Hellschaltung, DC PNP, Tastweite 10...400 mm, Schutzart IP65, M12-Steckverbindung

26,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Schließer, PNP/NPN, Betriebsspannung 5...120V AC/DC, 2-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart IP67, 2 m PUR-Kabel

10,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4...20mA / 0...10V, Reichweite 200...1.300mm, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung

239,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-20%
UVP:
299,00 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 4mm [b], Schließer PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 700Hz, M12-Steckverbindung

26,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
42,60 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 3 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung

30,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:
48,40 EUR
Sofort Verfügbar

T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Schließer, PNP/NPN, Betriebsspannung 5...120V AC/DC, 2-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (drehbar)

11,00 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Aktuell nicht auf Lager

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de