Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Filter
Bauform
Einbauart
Betriebsspannung min.
Betriebsspannung max.
Spannungsart
Ausgang
Ausgangsfunktion
Baugröße

Induktive Sensoren

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 7mm [nb], Schließer PNP, Schutzart IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69K, Temperaturbereich -40...85 °C, Schaltfrequenz 700 Hz, 2 m PUR-Kabel

17,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 4 mm [b], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12 Steckverbindung

16,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung

14,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 3 mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Schaltfrequenz: 500 Hz, M8-Steckverbindung

14,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 7 mm [nb], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12 Steckverbindung

16,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, 2 m PVC-Kabel

14,90 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 4mm [b], Schließer PNP, Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...70 °C, Schaltfrequenz 700Hz, M12-Steckverbindung

26,29 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-38%
UVP:
42,60 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 3 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung

30,39 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
48,40 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M12 x 1, Sn = 7 mm [nb], Schließer PNP, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12-Steckverbindung

26,29 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-38%
UVP:
42,60 EUR
Sofort Verfügbar

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 5mm [nb], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz 700Hz, M8-Steckverbindung

30,39 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-37%
UVP:
48,40 EUR
Sofort Verfügbar

Seite:

Darstellung:

Sortieren nach:

Artikel pro Seite:

Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de