Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Automation24 GmbH

Induktiver Sensor Automation24 IF7200 - PerformanceLine

Automation24 GmbH
Induktiver Sensor Automation24 IF7200 - PerformanceLine
Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 4 mm [b], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12 Steckverbindung
18,50 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 101776
EAN: 4250738103375
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor Automation24 IF7200 - PerformanceLine
Induktiver Sensor Automation24 IF7200 - PerformanceLine
Induktiver Sensor Automation24 IF7200 - PerformanceLine
Bewertungen 
5,005,004
passt
von Martin Schlüter aus Berlin, 10.10.2017
passt
von Martin Schlüter aus Berlin, 10.10.2017
Excelente
von Jose Valcarcel Lopez aus Burela, 22.02.2017
Todo bien, servicio rápido y material de calidad
MUCHA CALIDAD Y PRECIO INMEJORABLE
von Anonym, 06.06.2015
YA ME HA COSTADO ENCONTARLO!!!

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor Automation24 IF7200 - PerformanceLine

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 4 mm [b], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12 Steckverbindung

Der induktive Sensor IF7200 - PerformanceLine von Automation24 mit einem M12 x 1 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 4 mm bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor IF7200 - PerformanceLine in einem Temperaturbereich von -40…85 °C bei einer Schaltfrequenz von 700 Hz erhältlich. Durch die sehr hohe Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K und die gängige M12 Steckverbindung ist der induktive Sensor IF7200 - PerformanceLine in fast allen Applikationen einsetzbar.





Mehr Automation24 GmbH | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (615 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 4 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 100 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 700 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M12 x 1
Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet
Werkstoff aktive Fläche PBT
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -40 °C
Umgebungstemperatur max. 85 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de