Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Automation24 GmbH

Induktiver Sensor Automation24 IF7201 - PerformanceLine

Automation24 GmbH
Induktiver Sensor Automation24 IF7201 - PerformanceLine
Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 7 mm [nb], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12 Steckverbindung
18,50 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 101777
EAN: 4250738103382
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor Automation24 IF7201 - PerformanceLine
Induktiver Sensor Automation24 IF7201 - PerformanceLine
Induktiver Sensor Automation24 IF7201 - PerformanceLine
Bewertungen 
5,005,002
5
von Anonym, 02.11.2016
Ware einwandfrei und günstig, sehr schnelle Lieferung.
Alles sehr gut und schnell
von Jürgen Kausch aus Rastdorf, 01.11.2016
Guter übersichtlicher Shop, einfach zu bestellen, schnell geliefert, top Preis, Lieferung bei Gewerbetreibenden auf Rechnung.
Auch ein kompetenter Mitarbeiter an der Hotline!!! Alles was ich von einem guten Lieferanten erwarte. Super!!!

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor Automation24 IF7201 - PerformanceLine

Induktiver Sensor M12 x 1, Schaltabstand = 7 mm [nb], Schließer PNP, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K, Temperaturbereich: -40...85 °C, Schaltfrequenz: 700 Hz, M12 Steckverbindung

Der induktive Sensor IF7201 - PerformanceLine von Automation24 mit einem M12 x 1 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 7 mm bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor IF7201 - PerformanceLine in einem Temperaturbereich von -40…85 °C bei einer Schaltfrequenz von 700 Hz erhältlich. Durch die sehr hohe Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K und die gängige M12 Steckverbindung ist der induktive Sensor IF7201 - PerformanceLine in fast allen Applikationen einsetzbar.





Induktiver Sensor
Mehr Automation24 GmbH | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (335 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart nicht bündig  Die aktive Fläche des Sensors muss von einem Freiraum gemäß der Einbauanweisungen umgeben sein.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 7 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 100 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 700 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M12 x 1
Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet
Werkstoff aktive Fläche PBT
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -40 °C
Umgebungstemperatur max. 85 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de