Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Automation24 GmbH

Induktiver Sensor Automation24 IM5163 - BasicLine

Automation24 GmbH
Induktiver Sensor Automation24 IM5163 - BasicLine
Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 20 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, Temperaturbereich -25...70 °C, M12-Steckverbindung
19,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 100051
EAN: 4250738100077
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor Automation24 IM5163 - BasicLine
Induktiver Sensor Automation24 IM5163 - BasicLine
Induktiver Sensor Automation24 IM5163 - BasicLine
Induktiver Sensor Automation24 IM5163 - BasicLine
Induktiver Sensor Automation24 IM5163 - BasicLine

Induktive Sensoren - Basicline


Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor Automation24 IM5163 - BasicLine

Induktiver Sensor quaderförmig, Sn = 20 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, Temperaturbereich -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Der quaderförmige induktive Sensor IM5163 - BasicLine von Automation24 arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…36 V DC. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Die aktive Fläche ist in 5 Positionen ausrichtbar. Mit einem Schaltabstand von 20 mm bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor IM5163 - BasicLine in einem Temperaturbereich von -25…70 °C bei einer Schaltfrequenz von 100 Hz erhältlich. Durch die hohe Schutzart IP 67 und die gängige M12-Steckverbindung ist der induktive Sensor IM5163 - BasicLine in allen Applikationen ohne schwierige Umweltanforderungen einsetzbar.





Mehr Automation24 GmbH | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (113 KB)
Montagehinweis pdf (550 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform quaderförmig
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 20 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 36 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 100 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße 40 x 40 mm
Werkstoff Gehäuse PA
Werkstoff aktive Fläche PA
Anschluss Stecker M12
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Besonderheiten Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar
Zubehör im Lieferumfang Kein Zubehör
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de