Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
DATALOGIC

Induktiver Sensor DATALOGIC 95B066850 - IS-08-G1-S1

DATALOGIC
Induktiver Sensor DATALOGIC 95B066850 - IS-08-G1-S1
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Schaltfrequenz 500Hz, M8-Steckverbindung
14,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 102039
EAN: 4250738104082
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeiten unter Tel.: 00800 24 2011 24
Zum vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor DATALOGIC 95B066850 - IS-08-G1-S1
Induktiver Sensor DATALOGIC 95B066850 - IS-08-G1-S1
Induktiver Sensor DATALOGIC 95B066850 - IS-08-G1-S1

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor DATALOGIC 95B066850 - IS-08-G1-S1

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart IP67, Schaltfrequenz 500Hz, M8-Steckverbindung

Der induktive Sensor 95B066850 - IS-08-G1-S1 von Datalogic mit einem M8 x 1 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 2 mm bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor 95B066850 - IS-08-G1-S1 in einem Temperaturbereich von -25…70 °C bei einer Schaltfrequenz von 500 Hz erhältlich. Durch die hohe Schutzart IP 67 und die gängige M8 -Steckverbindung ist der induktive Sensor 95B066850 - IS-08-G1-S1 in allen Applikationen ohne schwierige Umweltanforderungen einsetzbar.





Mehr DATALOGIC | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (422 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 2 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 5000 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M8 x 1
Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt
Werkstoff aktive Fläche PBT
Anschluss Stecker M8
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:11,90 EUR
8,36 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
StarStarStarStarStar
UVP:11,90 EUR
8,36 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-30%
StarStarStarStarStar
UVP:14,10 EUR
10,10 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de