Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
Datasensor

Induktiver Sensor Datasensor 95B066850 - IS-08-G1-S1

Datasensor
Induktiver Sensor Datasensor 95B066850 - IS-08-G1-S1
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung
15,60 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
Artikelnummer: 102039
EAN: 4250738104082
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor Datasensor 95B066850 - IS-08-G1-S1
Induktiver Sensor Datasensor 95B066850 - IS-08-G1-S1
Induktiver Sensor Datasensor 95B066850 - IS-08-G1-S1
Bewertungen 
5,005,001
95B066850 - IS-08-G1-S1
von luciano Barriga Hernandez aus Aliseda, 29.08.2017
Buen producto y servicio impecable.

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor Datasensor 95B066850 - IS-08-G1-S1

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 2 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung

Der induktive Sensor 95B066850 - IS-08-G1-S1 von Datasensor mit einem M8 x 1 Metallgewinde arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Mit einem Schaltabstand von 2 mm bei bündigem Einbau ist der induktive Sensor 95B066850 - IS-08-G1-S1 in einem Temperaturbereich von -25…70 °C bei einer Schaltfrequenz von 1.000 Hz erhältlich. Durch die hohe Schutzart IP67 und die gängige M8 -Steckverbindung ist der induktive Sensor 95B066850 - IS-08-G1-S1 in allen Applikationen ohne schwierige Umweltanforderungen einsetzbar.





Induktiver Sensor
Mehr Datasensor | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 2 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 200 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 1000 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M8 x 1
Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt
Werkstoff aktive Fläche PBT
Anschluss Stecker M8
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:14,50 EUR
10,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:14,50 EUR
10,40 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de