Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA
Induktiver Sensor Ø 34 mm, Sn = 20 mm [nb], Öffner/Schließer programmierbar, 20...250V AC/DC, Schutzart IP65, Anschlussklemmen bis 2,5 mm², inkl. Befestigungsschelle
64,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-25%
UVP:
86,40 EUR
Artikelnummer: 100031
EAN: 4021179077927
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA
Induktiver Sensor ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA
Induktiver Sensor ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA
Bewertungen 
5,005,002
Preis/Leistung+Lieferzeit sehr gut
von OLaf Eilfeldt aus Havelsee, 24.01.2018
Artikel in Ordnung
von Anonym, 06.03.2017

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA

Induktiver Sensor Ø 34 mm, Sn = 20 mm [nb], Öffner/Schließer programmierbar, 20...250V AC/DC, Schutzart IP65, Anschlussklemmen bis 2,5 mm², inkl. Befestigungsschelle

Der induktive Sensor IB0016 - IBE2020-FBOA von ifm electronic arbeitet als Allspannungsausführung von 20...250 V AC/DC. Die Ausgangsfunktion Öffner oder Schließer kann über eine Drahtbrücke gewählt werden. Dank des 2-Leiter Anschluss und dem Schaltabstand von 20 mm bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor IB0016 - IBE2020-FBOA in vielen Applikationen wie Förderanlagen als Endschalter zu finden. Die im Lieferumfang enthaltene Befestigungsschelle sorgt für eine schnelle und einfache Montage des Näherungsschalters. Mit dem 90° abwinkelbaren Schrägstück kann die Leitungsführung schnell angepasst werden.





Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (11 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (70 KB)
Montageanleitung pdf (128 KB)
Zulassungen/Konformitäten
PDF
CCC Zulassung pdf (267 KB)
cULus, UL Zulassung pdf (111 KB)
EG-Konformitätserklärung pdf (47 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch glatt
Einbauart nicht bündig  Die aktive Fläche des Sensors muss von einem Freiraum gemäß der Einbauanweisungen umgeben sein.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 20 mm
Betriebsspannung min. 20 V
Betriebsspannung max. 250 V
Spannungsart AC/DC  Allspannung
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer (prog.)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 350 AC (...50 °C)/250 AC (...80 °C)/100 DC mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 25 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz nein
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz nein
Baugröße Ø 34 mm
Werkstoff Gehäuse PBT
Werkstoff aktive Fläche PBT
Anschluss Klemmen
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.
Zubehör im Lieferumfang Befestigungsschelle
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de