Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 11 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.biz~www.automation24.es~www.automation24.us~www.automation24.co.uk
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IB5063 - IBE3020-FPKG

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IB5063 - IBE3020-FPKG
Induktiver Sensor Ø 34 mm, Sn = 20 mm [nb], Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Schutzart IP65, Anschlussklemmen bis 2,5 mm², inkl. Befestigungsschelle
59,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-25%
UVP:
79,50 EUR
Artikelnummer: 100032
EAN: 4021179079402
Sofort Verfügbar
Versand am nächsten Werktag.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IB5063 - IBE3020-FPKG
Induktiver Sensor ifm electronic IB5063 - IBE3020-FPKG
Induktiver Sensor ifm electronic IB5063 - IBE3020-FPKG
Bewertungen 
5,005,001
TIP-TOP
von Michael Ander aus Kaufbeuren, 21.12.2014
Guter Sensor, der sich bei uns schon durch sehr lange Standzeiten in rauer Umgebung bewährt hat.

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IB5063 - IBE3020-FPKG

Induktiver Sensor Ø 34 mm, Sn = 20 mm [nb], Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Schutzart IP65, Anschlussklemmen bis 2,5 mm², inkl. Befestigungsschelle

Der induktive Sensor IB5063 - IBE3020-FPKG von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10...36 V DC. Als Ausgang steht ein pnp-schaltender Ausgang zur Verfügung. Die Öffner bzw. Schließerfunktion kann über eine Drahtbrücke am Gerät gewählt werden. Dank des Schaltabstands von 20 mm bei nicht bündigem Einbau ist der induktive Sensor IB5063 - IBE3020-FPKG in vielen Applikationen wie Förderanlagen oder im Maschinenbau als Endschalter zu finden. Die im Lieferumfang enthaltene Befestigungsschelle sorgt für eine schnelle und einfache Montage des Näherungsschalters. Mit dem 90° abwinkelbaren Schrägstück kann die Leitungsführung schnell angepasst werden.





Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (11 KB)
Dokumentation
PDF
Datenblatt pdf (61 KB)
Montageanleitung pdf (128 KB)
Zulassungen/Konformitäten

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch glatt
Einbauart nicht bündig  Die aktive Fläche des Sensors muss von einem Freiraum gemäß der Einbauanweisungen umgeben sein.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 20 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 36 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer (prog.)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 250 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 350 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße Ø 34 mm
Werkstoff Gehäuse PBT
Werkstoff aktive Fläche PBT
Anschluss Klemmen
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP65  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.
Zubehör im Lieferumfang Befestigungsschelle
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:56,10 EUR
32,67 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-42%
UVP:11,60 EUR
7,37 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-36%
UVP:93,80 EUR
57,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-39%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de