Automatisierungstechnik
zum Niedrigpreis!
Ab 50 € (netto)
versandkostenfrei
Free Call 00800 24 2011 24
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr
de (EUR)
Deutschland
websitecount: 10 requestul: www.automation24.de~www.automation24.dk~www.automation24.de~www.automation24.fr~www.automation24.it~www.automation24.nl~www.automation24.at~www.automation24.se~www.automation24.es~www.automation24.co.uk~www.automation24.biz
Trusted Shops Gütesiegel
Filter
Unser Sortiment
 
Ihre Vorteile

Schnell
geliefert

 

Top Preise
immer günstig

 

One-Stop-Shop
Automation24

 

Kompetenter
Kundenservice

 
Bewertungen
TrustedShops-Siegel
ifm electronic gmbh

Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514

ifm electronic gmbh
Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514
Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 3 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung
30,90 EUR
zzgl. Mwst.  zzgl. Versand
-36%
UVP:
48,40 EUR
Artikelnummer: 100015
EAN: 4021179085243
Sofort Verfügbar
Artikel wird heute versendet.
Zum Vergrößern Bild anklicken!
Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514
Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514
Bewertungen 
4,675,003
Alles Top!!!
von Michael Rüter aus Emden, 25.01.2016
TODO CORRECTO
von Anonym, 30.03.2015
Funktioniert einwandfrei!
von Peter aus Kärnten, Österreich, 07.01.2015
Bin von der schnellen und problemlosen Abwicklung sowie der Zusendung innerhalb von 24 Stunden nach Österreich am 24.12. positiv überrascht.

Artikelbeschreibung

Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514

Induktiver Sensor M8 x 1, Sn = 3 mm [b], Schließer, DC PNP, Schutzart: IP67, 2-/3-Leiter Anschluss, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, M8-Steckverbindung

Der induktive Sensor IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514 von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10…30 V DC. Als Ausgang steht ein PNP-schaltender Schließer zur Verfügung. Dank des erhöhten Schaltabstands von 3 mm bei bündigem Einbau bietet der induktive Sensor IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514 mehr Sicherheit in Ihren Anwendungen. Dank gelasertem Typenschild, 4-fach Schaltzustandsanzeige und genormter M8 Steckverbindung wird der induktive Sensor IE5338 - IEBC003BASKG/AS-514 gerne in der Handlingstechnik und im Sondermaschinenbau verwendet.





Induktiver Sensor
Mehr ifm electronic gmbh | Mehr Induktive Sensoren | Mehr Positionssensoren
Downloads
CAD-Daten
PDF
STEP-Datei zip (27 KB)
Dokumentation
PDF
Zulassungen/Konformitäten
PDF
cULus, UL Zulassung pdf (111 KB)
Datenblatt pdf (62 KB)
EG-Konformitätserklärung pdf (93 KB)

Zusammenfassung technischer Merkmale
Bauform zylindrisch mit Gewinde
Einbauart bündig  Die aktive Fläche des Sensors kann bündig in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.
Der Schaltabstand bezeichnet den Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche näherndes Objekt (abhängig vom Wirkprinzip) ein Signalwechsel verursacht. Schaltabstand 3 mm
Betriebsspannung min. 10 V
Betriebsspannung max. 30 V
Spannungsart DC  Gleichspannung
Ausgangsfunktion Schließer (NO)
Der Strom, mit dem das Gerät im Dauerbetrieb belastet werden kann. Ausgangsstrom max. 100 mA
Die maximale Anzahl der Signalwechsel am Schaltausgang innerhalb einer Sekunde. Schaltfrequenz 1000 Hz
Schutz gegen Überstrom. Kurzschlussschutz ja
Schutzfunktion bei Verpolung der Anschlussleitung. Verpolungsschutz ja
Baugröße M8 x 1
Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet
Werkstoff aktive Fläche LCP
Anschluss Stecker M8
Umgebungstemperatur min. 0 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Die Schutzart (nach EN 60529 bzw. DIN 40050 Teil 9) macht eine Aussage über den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Schutzart IP67  Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Besonderheiten 2-/3-Leiter Betrieb
Zubehör im Lieferumfang 2 Befestigungsmuttern
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:12,30 EUR
8,70 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-29%
StarStarStarStarStar
UVP:17,00 EUR
12,20 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
UVP:14,50 EUR
10,50 EUR
zzgl. Mwst. zzgl. Versand
-28%
StarStarStarStarStar
Starke Marken der Automatisierungstechnik
www.automation24.de